rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの 小物収納箱(パーツケース)
roseの パーツケース
ボックスケース コンシューマーボックス(CB)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
835-9908
注文コード
89625646
品番
CB68X50X13/1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
丸みのあるシンプルなデザインの小物収納ケースです。
トラスコ品番
835-9908
色
レッド
質量(g)
9
外寸(mm)
70×52×15
内寸(mm)
68×50×13
用途
部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0833