曜日別特売
E1280 すきまテープ ニトムズ 89629653

E1280 すきまテープ ニトムズ 89629653
E1280 すきまテープ ニトムズ 89629653

すきまテープ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(2巻)
注文コード
89629653
品番
E1280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

すきま風を防ぎ、お部屋の冷暖房効率をグ~ンとアップします。

グレー
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
10
基材
ポリウレタンフォーム、ポリエステルフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.0N/25mm
トラスコ品番
441-7682
質量(g)
60
主な用途
隙間用
粘着力(N/25mm)
1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89629653E128028745607HH0003E1280 すきまテープS ニトムズ 28745607すきまテープSニトムズ1パック(2巻)
569
税込626
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103516
2022-07-26
用途: 型枠の隙間埋め

商品は普通。
毎回150個ずつくらい購入するが毎回梱包がバラバラ。
50個梱包の箱で送ってもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。担当部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 58103516
2022-02-10
用途: 引戸のすきま塞ぎ用」
不動産業

柱と引戸のすきまからの風の侵入を防ぐ目的で購入しました。価格も安いので助かりますが、
茶系のタイプも有れば有り難いです。

対象商品 : 58103516
2022-01-06
用途: 引き戸の隙間を埋める為に使用
その他業種

引き戸に使用してみましたが、扉とサッシ部分に凹凸があるのでもう少し素材が柔らかいと様々な隙間の形に適用できてよいと思います。

対象商品 : 89629671
2020-06-11
用途: シャッタースキマ埋め

会社内で結構大量に使用する為、まとめて購入しました。スポンジ部分に
粘着テープが張ってありますが、程よい強さとコシが有り、貼り易かったです。

対象商品 : 58103516
2019-08-30
用途:
農・林・水産業

扉の隙間埋めに使いました。
厚みがあるのでしっかり埋まりますが扉のしまりが固くなった、そのうち扉の形に合わせてちょうど良く潰れてくることを期待。
厚みがあるので半分にハサミで切り裂いたりして工夫して施工しました。

対象商品 : 89629671
2019-02-14
用途: 引き戸のすきま風進入防止として
ユニ建材有限会社鉱業

引き戸のすきま風の進入防止として使用。

厚さが2mmあり、市販のものより厚いので、雪などで引き戸のレールに雪が詰まり、少し位のすきまでも風及び吹雪時の雪の進入が防げたので、とっても良かった。

対象商品 : 58103516
2018-03-14
用途: 隙間の補修
その他業種

裏のテープのりも適当でハサミで半分の幅に切りやすく便利です。

対象商品 : 58103516
2021-06-07
用途: 補修工事作業時、他

ちょうど、いい長さで使い勝手がいい、ただ、クルクル巻いてあるので、
そこが、難点です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする