※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
NHコネクター ベース付ポスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
極数
2
注文コード
89631157
品番
B2P-SHF-1AA(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
形態
トップ型
極数
2
寸法A(mm)
2.5
定格電圧(V)
250 AC・DC
定格電流(A)
3 AC・DC(AWG#22使用時)
仕様
クリンチなし、RoHS対応品
トラスコ品番
436-1580
材質
黄銅・66ナイロン
色
ナチュラル
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-25〜+85(温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086
耐電圧
AC 1500V・1分間
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:15以下、環境試験後:20以下
質量(g/袋)
20