JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
NHコネクター ベース付ポスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
89631166
品番
B3P-SHF-1AA(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形態
トップ型
極数
3
寸法A(mm)
5.0
定格電圧(V)
250 AC・DC
定格電流(A)
3 AC・DC(AWG#22使用時)
仕様
クリンチなし、RoHS対応品
トラスコ品番
436-1598
材質
黄銅・66ナイロン
色
ナチュラル
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
-25〜+85(温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086
耐電圧
AC 1500V・1分間
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:15以下、環境試験後:20以下
質量(g/袋)
30