NHコネクター ベース付ポスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 極数6 注文コード89631193 品番B6P-SHF-1AA(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
形態トップ型 極数6 寸法A(mm)12.5 定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 仕様クリンチなし、RoHS対応品 トラスコ品番436-1628 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル 質量(g)60 使用温度範囲(℃)-25〜+85(温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086 耐電圧AC 1500V・1分間 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下 質量(g/袋)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00713816
2022-09-15
用途:
配線用
サービス業

使用実績あり 国産品 最近店頭在庫販売が無いため 助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする