曜日別特売

MSPlusエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
4
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
89645604
品番
MP2SSBR0400
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
有効長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
トラスコ品番
665-5271
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
8
ボール半径R(mm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする