曜日別特売
MP2XLBR0150N350 MSPlusエンドミル 三菱マテリアル 89647661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSPlusエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1.5
注文コード
89647661
品番
MP2XLBR0150N350
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
刃先径(Φmm)
3
有効長(mm)
2.3
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
665-7338
材質
極超微粒子超硬
R
1.5
刃径(Φmm)
3
ボール半径R(mm)
1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする