ハゼット
ハゼットの 物品棚/収納用品
ハゼットの ツールボックス/ツールバッグ
ハゼットの ツールボックス/ツールバッグスチール製
3段式ツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89694604
品番
190L
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れたメタルボックスです。
焼付け塗装を採用し耐久性と外観品質に優れています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×200×200
色
ブルー
用途
移動作業や車載工具収納に。
トラスコ品番
439-2710
質量(kg)
5.2
材質(本体)
スチール
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
200
シリンダ錠(別売)
取付可
外寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・奥行(mm)
197
有効内寸法・高さ(mm)
100
有効内寸法・幅(mm)
523