omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ組込式コネクタプラグXS5G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89771902
品番
XS5G-D418
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
プラグ
形状
ストレートタイプ
定格電圧(V)
DC250
極数
4
接続方法
圧接
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ3〜8
ケーブル引出方向
ストレート
使用温度範囲(℃)
-25〜+70
保護構造
IP67(IEC60529)
定格電流(A)
4