スマートファイバアンプE3NX-FA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ高機能タイプ 接続方法コード引き出し(2m) 注文コード89772051 品番E3NX-FA21 2M
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・接続方法など10種類から選べます 他の種類を見る
接続方法コード引き出し(2m) 分類高機能タイプ 入出力1入力 2出力 出力形式NPN出力 タイプ高機能タイプ 電源(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m) 動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする