omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
スマートファイバアンプE3NX-FA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
標準タイプ
接続方法
省配線コネクタ
注文コード
89772085
品番
E3NX-FA6
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・接続方法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接続方法
省配線コネクタ
分類
標準タイプ
入出力
1出力
出力形式
NPN出力
タイプ
標準タイプ
電源(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
接続方式
省配線コネクタタイプ
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式