omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
スマートファイバアンプE3NX-FA
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
高機能タイプ
接続方法
省配線コネクタ
注文コード
89772112
品番
E3NX-FA9
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・接続方法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
接続方法
省配線コネクタ
分類
高機能タイプ
入出力
1入力 1出力
出力形式
PNP出力
タイプ
高機能タイプ
電源(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
接続方式
省配線コネクタタイプ
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式