omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
スマートファイバアンプE3NX-FA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
高機能タイプ
接続方法
省配線コネクタ
注文コード
89772137
品番
E3NX-FA9TW
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・接続方法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接続方法
省配線コネクタ
分類
高機能タイプ
入出力
2出力
出力形式
PNP出力
タイプ
高機能タイプ
電源(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
接続方式
省配線コネクタタイプ
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式