ZTJ
ZTJの ケーブル収納・配線
ZTJの 電線保護
ZTJの 編組チューブ
配線結束保護 チューブ・ジッパータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89821314
品番
GPJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い嵌合強度です。
長尺の結束に最適です。
材質
PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部)
長さ(m)
50
用途
配線結束保護に。
仕様
屋内用、定尺50m
トラスコ品番
855-8780
質量(kg)
2
呼び径(mm)
10
使用温度範囲
-15〜60℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 1001