※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ZTJ
ZTJの ケーブル収納・配線
ZTJの 電線保護
ZTJの 編組チューブ
配線結束保護 チューブ・ジッパータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89821357
品番
GPJ-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い嵌合強度です。
長尺の結束に最適です。
材質
PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部)
長さ(m)
50
用途
配線結束保護に。
仕様
屋内用、定尺50m
トラスコ品番
855-8783
質量(kg)
3
呼び径(mm)
25
使用温度範囲
-15〜60℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 1001