ハーベストトラクターオイル80Wのレビュー

平均満足度 4.08 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハーベストトラクターオイル80W FKマッシモ
各種農機具機械のミッション(ギヤ)油、油圧作動油及び湿式ブレーキ油、湿式クラッチ油に兼用できる経済性に優れたオイルです。 強力な油膜形成により過酷な作業条件下においてもギヤの焼き付け、摩耗を防ぎ常にベストコンディションを保ち農業機械の寿命を伸ばします。 また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にし、低速・高速及び低油温のいずれにおいてもブレーキ鳴き防ぎます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
マッキーファーム 様2018-09-28
用途:
トラクターのミッションオイル補充
対象商品:
38280164

いつの間にか2Lほどミッションオイルが足りなくなっていることに気づき、この製品を使用してみました。快調で今のところ全く問題ありません。

有限会社 プレザ 様2018-04-06
用途:
トラクタークラッチ板固着
対象商品:
38280173

指定品番のオイルを入れ替え、固着解除操作を繰り返す。無事クラチバン切り離せた。

2018-12-14
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
38280173

特に気になる点はありません。
に問題無く、比較的安くて助かります。

2018-11-07
用途:
農機具メンテナンスにて使用
対象商品:
38280164

近くのホームセンターより価格が少し高めだが製品は問題なく使った

2017-11-06
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
38280173

取り扱いが便利トラクタ-調子が良いと思います。満足です。

小川園芸 様2017-09-19
用途:
トラクタのミッションオイルに使用
対象商品:
38280173

コストパフォーマンスに満足しています。
また、買いたくなります。

株式会社大成 様2016-09-30
用途:
メンテナンス
対象商品:
38280164

商品は、良いのですが梱包がとても悪い。素人の梱包でしょうか?4Lオイルとオイルシリンジプチプチ来るんでありますが。缶は粒れ立たないオイル表面に固いシリンジおけばつぶれます。箱は定型のものを加工テープで大きさ調整ですが柔らかくつぶれて当然。定型の固い箱使ってください。 漏れていないが缶は大きくひずみました。前回同じようなものの時ははきちんとした箱なのに。不快でず。

2016-03-23
用途:
作業機の潤滑油
対象商品:
38280164

どこよりも安く助かります。

2017-09-30
用途:
管理機のオイル交換
対象商品:
38280164

以前にも使用して、問題がなかったので、再度、購入しました。

2016-02-13
用途:
重機メンテ
対象商品:
38280164

値段も手頃で満足しています。

2015-03-03
用途:
ミッションオイル
対象商品:
38280164

75W-80の4L缶が選択出来れば、助かります。

2014-04-12
用途:
管理機のメンテ
対象商品:
38280164

1年間位、使ってみないと商品の良し悪しが、わかりません。管理機のミッションオイルは、4.6リットルなので、5リットル缶が有るとうれしい。