ファームギヤB(N)のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ファームギヤB(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980 / 税込 16,478
湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。 新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当) 優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。 さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。 低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。 【用途】農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。 建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-28
用途:
農業機械のメンテナンス
対象商品:
49444894

クボタの純正オイルUDTの代用品として購入しました。
ミッション・油圧オイルとして問題なく使えています。

2018-01-08
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
49444894

トラクターのミッションオイルに利用。エンジンにも使えるマルチタイプもあり、価格も安いが、性状表を見るとやはり粘度が違い柔らかい、古くてパワーのない15馬力ほどのトラクタでローダーを使用する場合はやはり専用粘度の物を使用したほうがロスもないので各機構に負担もすくないとおもいこちらにしました。
しかし市価より1000円ほどお高く、納期も遅いので満足とゆうわけにはいきません。