RACING COOLANT ORGANICのレビュー
RACING COOLANT ORGANIC (レーシングクーラントオーガニック)F-1などの過酷なレース環境で鍛えられた冷却水レース中の熱ダレを防いで勝利へと導きますブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・比熱効果の高い純水(イオン分解水)を使用することで優れた冷却性能を実現し熱ダレによるパワーダウンを防ぎます。・オーガニックテクノロジー(OAT)がスケールや錆の生成を防いで金属表面を常にクリーンに保ち、安定した冷却性能を実現します。・アルミニウムや真鍮、鋳鉄や銅などの金属パーツへの攻撃性が極めて低く、ウォーターラインを腐食や孔食から守り、ウォーターポンプの寿命も延ばします。・優れた消泡性能でキャビテーションを抑制し、安定した冷却性能を引き出します。・エチレングリコール(EG)やプロピレングリコール(PG)などの不凍液の成分が含まれていないため、冬季の凍結によるエンジン破損にはご注意ください。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
【用途】・凍結温度: -1℃・Ph 8.4・液色: 無色透明・ストレートタイプ レーシングクーラント
2026-06-09
- 用途:
- レーサーの冷却水
オートバイレーサーのサーキット走行で使用しています。
サーキットでの走行で、ロングライフクーラントの使用が
禁止されているので、いろいろと調べたところ
こちらが適合するとわかったので、購入しました。
以前は、精製水にシルコリンの冷却水用防錆剤を
添加して使っていましたが、購入できなくなったので
こちらに変えました。
防錆剤が添加されているので、今までのように
計量して添加する必要がなく、そのままラジエターに
入れることが出来て便利です。
一般的なスーパースポーツのレーサーですが
ドレンから冷却水を抜いて、2Lで少し余るぐらい
入りました。
冬季は凍結するので入れ替えが必要ですので、
また来シーズンはこちらを購入します。