カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- HIOKI(日置電機)(363)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- MCP(70)
- MUELLER ELECTRIC(216)
- MULTI-CONTACT(98)
- Pico Technology(67)
- RIGOL(リゴル)(123)
- RS PRO(197)
- Schutzinger(229)
- testo(テストー)(70)
- はくでん(88)
- エスコ(121)
- カイセ(76)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(291)
- フルーク(FLUKE)(355)
- マルチ計測器(64)
- 三和電気計器(136)
- 共立電気計器(228)
- 横河計測(92)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
交流電圧(V)
直流電圧(V)
交流電流(A)
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日10月19日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

検電器
HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。用途検電器使用電圧範囲(V)AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)使用周波数(Hz)50/60幅(mm)20高さ(mm)126奥行(mm)15適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×126×15動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカードテスター
(168件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
カードハイテスタ
HIOKI(日置電機)(37件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(70件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
検電器
(112件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V販売区分業務用
低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。使用電圧範囲(V)AC 50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
ACクランプメーター
HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から22日以内出荷基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音
クランプメーター
(120件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
アナログテスター
(141件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード細ピンアダプタ
三和電気計器(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681組当日出荷テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルテスター 普及型
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯
デジタルカードテスター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。直流電圧(V)600交流電圧(V)600直流電流(mA)400交流電流(A)400m交流電流400mA抵抗(Ω)40M付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個仕様テストリード長:約47cmトラスコ品番245-3246質量(g)100奥行(mm)114電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
アリゲータクリップ 小
三和電気計器(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組当日出荷三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
三和電気計器(24件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から10日以内出荷導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)直流電圧(V)600m/6/60/600/1000交流電圧(V)6/60/600/750直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15抵抗(Ω)600/6k/60K/600K/6M/60M付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約320奥行(mm)90周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
AC/DC検電器
カスタム(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用電圧範囲(V)5~1000周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803幅(mm)17.5高さ(mm)18質量(g)約24奥行(mm)132電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×132×18ディスプレイ光使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
3レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器(10件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から13日以内出荷JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載用途電気工事や設備機器のメンテナンス等定格電圧(V)500/250/125絶縁抵抗(Ω)100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(5件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から10日以内出荷本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付直流電圧(V)400m/4/40/400/500交流電圧(V)4/40/400/500抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ形状ポケット型幅(mm)76高さ(mm)117質量(g)約117奥行(mm)18電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2全長(m)約0.5(テストリード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18測定方式平均値方式表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×117×18周波数特性45~1kHzサンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能ピン長さ(mm)15
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)
HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から22日以内出荷JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)質量(g)600(電池含む、テストリード含まず)タイプスイッチなしリード電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4/ニッケル水素充電池(HR6)×4適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V表示半透過型FSTN液晶、バックライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×177×53連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
デジタルマルチメータ
三和電気計器(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から10日以内出荷持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計直流電圧(V)400m/4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流(A)40m/400m交流電流(A)40m/400m抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ質量(g)約340周波数(Hz)5~100k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×176×46周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付ピン長さ(mm)19
デジタルマルチメータ
(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750
アナログマルチテスタ
三和電気計器(32件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から10日以内出荷ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M/200M付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)129高さ(mm)159.5質量(g)約320奥行(mm)41.5電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×159.5×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付ピン長さ(mm)19
シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
ICクリップアダプタ
三和電気計器(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用種別ICクリップアダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)交流電圧(V)200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)質量(g)約206(保護カバー、電池含む)電源単4電池×2本(付属)抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
デジタルマルチメータ
三和電気計器(18件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から10日以内出荷バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。用途研究開発・設備メンテナンス直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)4/40/400/1000直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)82高さ(mm)166質量(g)約360奥行(mm)44周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
テストリード
HIOKI(日置電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
サンチェッカー
篠原電機(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)消費電流(mA)12/Ω時電池単4×2コディスプレイ光、音測定電流2mA~3mA/0Ω時電池寿命(連続時間)100RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード
HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
低圧用検電器(交流・直流両用)
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります周波数(Hz)50/60トラスコ品番207-5836長さ(mm)140幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)25奥行(mm)21交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×141×21周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光使用電圧範囲(V)12~750対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
クランプオンAC/DCハイテスタ
HIOKI(日置電機)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から22日以内出荷AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
midi LOGGER GL 260
グラフテック(GRAPHTEC)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から15日以内出荷全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
ACクランプメータ
HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から18日以内出荷センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×128×27導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応