カテゴリ
- バイク部品(47)
- 農業機械(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BRAKING(2)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NTB(4)
- RPM(3)
- SBS(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- THK(1)
- プロテック(4)
エコロジープロダクト

(CF4MA)アドレスV125S/ベーシック プーリーフェイス
ALBA(アルバ)¥1,798税込¥1,9781セット8日以内出荷補修用になります。交換の際はドライブベルト/プーリー側とその周辺パーツ(ウエイトローラー等)の同時交換した方が従来のスピードを取り戻します。付属品プーリーフェイス単品メーカーSUZUKI適合車種(CF4MA)アドレスV125S/ベーシック、(CF46A)アドレスV125、(CF46A)アドレスV125G 、(CF4EA)アドレスV125、(CF4EA)アドレスV125G適合排気量(cc)125
(CF4MA)アドレスV125S/ベーシック 軽量プーリーフェイス
ALBA(アルバ)¥2,798税込¥3,0781セット9日以内出荷クランク内の冷却効果を保つ為、フィン短くした軽量プーリーフェイスです。フィンを短くする事で空気抵抗を減らし、エンジンのレスポンスを向上。また、ノーマルと比べ直径を大径化し、最高速領域での変速範囲を広くしています。付属品プーリーフェイス単品メーカーSUZUKI適合車種(CF4MA)アドレスV125S/ベーシック、(CF46A)アドレスV125、(CF46A)アドレスV125G 、(CF4EA)アドレスV125、(CF4EA)アドレスV125G適合排気量(cc)125
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
THK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールなし
オイル交換フルSET K-PIT
KITACO(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FS-6 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001) オイルレベルゲージOリング:OS-1 カバーボルトOリング:OS-2 フィルターカバーOリング:OS-3 アドレスV125S CF4MA全車種 アドレスV125/-G CF4EA全車種 アドレスV125/-G CF46A全車種
ピストンKIT(60/3R)ライト
KITACO¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷LIGHTボアアップKITの補修用ピストンKITです。 ○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46Aモデルは使用不可
I-MAP(インジェクションコントロールユニット)
KITACO¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。 オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。 ※装着には配線加工が必要です。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46A/CF4EAモデルは使用不可
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(6個)当日出荷から10日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
リペア用シートカバー
NTB(162件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から10日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(121件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
スーパースロットルパイプ
KITACO(30件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から翌々日出荷純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。用途ノーマルスロットルホルダー専用
ウエイトローラーSET
KITACO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(6個)当日出荷から6日以内出荷回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷純正エアクリーナーBOX専用品。 乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。 DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。 乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
RDS01リプロディスク 162/34/56
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限るレッツ2S(03) [AZ50SSK3]レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限るハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)162内径(mm)34穴径(mm)10.5純正品番59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)56
オイルエレメント
KITACO(14件のレビュー)¥689税込¥7581個3日以内出荷から5日以内出荷オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
ハイスピードプーリーKIT タイプX
KITACO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!主な適合車種アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種
BRAKING SZ11FID
BRAKING¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。トップライダーにも信頼される安定した制動性能と操作性。カスタムや性能向上、補修用途にも対応するディスクローター適合車種ADDRESS V125 (05-07) [UZ125K5/K6/K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (05-07) [UZ125GK5/GK6/GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7/ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3/SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (91-96) [AG100M/N/S/T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01-04) [AG100K1-K4_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (88-90) [AD50T/TK/TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let'sⅡ S (97-98) [AZ50SV/SW_CA1KB] フロント用Let'sⅡ S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (93-95) [AJ50SP/SR/S-S_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL/M_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (93-98) [AJ50ZZP/R/S/T/W_CA1HC] フロント用
ショックアブソーバー(2人乗り対応)
KITACO(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から6日以内出荷メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。仕様オイルダンパー採用、二人乗り対応調整方法(プリロード)無段階
アルミドレンボルトSET
KITACO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット欠品中このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。 通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。 さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。 又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 ○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。適合キタコ補修部品寸法M10×17mm×ピッチ1.25ピッチ(mm)1.25ねじ長さ(mm)17ねじの呼びM10主な適合車種アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種
DLCプーリーボス
KITACO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から5日以内出荷耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。 特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン) ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。 F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。
キョウカフロントフォークスプリングK7,K9
DAYTONA(デイトナ)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!主な適合車種アドレスV125/G(K7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
セカンダリリフレッシュキット
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷から9日以内出荷トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
FLATドリブンフェイスTYPE1/V125
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷高速ギヤでのVベルトの落ち込みトラブルを回避する、フラットフェイスのドリブンASSYです。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
BRAKING SZ11FI
BRAKING¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!適合車種ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (05) [UZ125K5_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (06) [UZ125K6_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (07) [UZ125K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (07) [UZ125GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (06) [UZ125GK6_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (05) [UZ125GK5_CF46A] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (96) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (95) [AG100S_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (92) [AG100N_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (91) [AG100M_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (04) [AG100K4_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (03) [AG100K3_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (02) [AG100K2_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100K1_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (89) [AD50TK_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (88) [AD50T_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (90) [AD50TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let's2 S (97) [AZ50SV_CA1KB] フロント用Let's2 S (98) [AZ50SW_CA1KB] フロント用Let's2 S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (95) [AJ50S-S_CA1HB] フロント用SEPIA RS (93) [AJ50SP_CA1HB] フロント用SEPIA RS (94) [AJ50SR_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (98) [AJ50ZZW_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (96) [AJ50ZZT_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (95) [AJ50ZZS_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (94) [AJ50ZZR_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (93) [AJ50ZZP_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZM_CA1EB] フロント用
バイク用 オイルフィルター アドレスV125S/GN125 etc
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイクパーツ主な適合純正品番16510-05240適合車種アドレスV125/G/S(CF46A/4EA/4MA)ヴェクスター125(CF42A)ヴェクスター150(CG42A)GN125(NF41A)GS125E(NF41B)GS50(NA41A)アヴェニス150(CG43A)ジェンマ(CJ47A)スカイウェイブ250(CJ44A/46A)スカイウェイブ400(CK44A/CK45A)
S25 BAY15D対応 LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
バイク用 オイルフィルター マグネット付き アドレスV125S/GN125 etc
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイクパーツ主な適合純正品番16510-05240適合車種アドレスV125/G/S(CF46A/4EA/4MA)ヴェクスター125(CF42A)ヴェクスター150(CG42A)GN125(NF41A)GS125E(NF41B)GS50(NA41A)アヴェニス150(CG43A)ジェンマ(CJ47A)スカイウェイブ250(CJ44A/46A)スカイウェイブ400(CK44A/CK45A)
ウインドシールドRS
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷小さく跳ね上がったスクリーン上端のスポイラーが、正面からの風を上部へ送り、体への風圧を軽減。 ウインドシールドの角度調節(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。Made in Japan。
パフォーマンスリフレッシュキット
Grondement(グロンドマン)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷から9日以内出荷パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら