カテゴリ
- 作業服(46)
- アクセサリ 空調ウェア・服(18)
- 長袖 空調ウェア・服(13)
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服(13)
絞り込み
「sk25011」の検索結果

空調服(R) スターターキット(25V)
空調服¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブルー)(SK25011N50) 865803
空調服¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色ブルーサイズF
空調服(R) スターターキット (18V)
空調服(3件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
空調服(R) バッテリー(25V)
空調服¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) スターターキット (14.4V)
空調服(3件のレビュー)¥15,500税込¥17,0501セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥35,980税込¥39,5781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥36,980税込¥40,6781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー胸囲(cm)148最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥36,980税込¥40,6781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。胸囲(cm)148最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥35,980税込¥39,5781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥36,980税込¥40,6781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー胸囲(cm)148最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥35,980税込¥39,5781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V)
空調服¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能。パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)適合BT25211専用セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)115(※ファン1個)寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値)風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性ベストです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性半袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。セット内容空調服(R)高視認半袖ブルゾン:9211/空調服(R)25Vスターターキット:SK25011【キット内容:ワンタッチファン(2個)、バッテリーセット(バッテリー、バッテリーケース、急速AC充電アダプター)、ケーブル】混率(%)ポリエステル100機能撥水加工・帯電防止素材、高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)、反射材素材高密度タフタ最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブグレー)(SK25011K50) 865802
空調服¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色グレーサイズF
空調服(R) バッテリーセット(25V)
空調服¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411)幅(mm)【バッテリー】84.5厚さ(mm)【バッテリー】29高さ(mm)【バッテリー】123質量(g)【バッテリー】402連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V/20V/15V/12V)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット ブラック(防水)
空調服¥16,300税込¥17,9301セット6日以内出荷丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)。バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)。雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファンセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)、空調服(R)急速AC充電アダプタ(LIACR)厚さ(mm)ファン:40色ブラック質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)バッテリー:89×85×25充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合)動作時間約6時間(7.2V)、約8時間(6.0V)、約12時間(5.0V)、24時間以上(3.3V)※ファン2個の値バッテリー容量(mAh)定格6500(46.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)58(7.2V)、50(6.0V)、44(5.0V)、30(3.3V)※ファン2個の値
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550
空調服(25件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)
空調服¥5,998税込¥6,5981着当日出荷ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8121帯電防止規格適合色シルバーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87、最大:118素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) ケーブル(25Vズボン用)
空調服¥699税込¥7691本当日出荷BT25211/FA25112シリーズ専用。空調ズボン(R) 用のケーブル。差し込み口が25v専用質量(g)44内容空調服(R)ケーブル
空調服セットBF974+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF975+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF973+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セット37-1501+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)
空調服¥11,980税込¥13,1781着7日以内出荷火気を扱う現場を考慮した、シンプルで左右非対称のデザイン。 オーソドックスなシルエットは、幅広いシーンで活躍。JIS T8118帯電防止規格適合。高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用。優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材です。モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、綿を炭化させ、燃焼スピードを抑制します。LOI値29~32の高い難燃性。後ろ衿は高めに設定し、袖口のアキにはマチを設けることで防護性を強化。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。左右内側バッテリー専用ポケット材質綿55%・モダクリル45%容量1着生地<ブレバノ(R)プラス>・優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。 ・モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。