68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m)10 仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃)-5~60
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ製 長さ(m)1.06(圧縮時) 長さL(m)4 使用温度+200迄
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAC耐熱ダクト MD-18 東拓工業 動画あり
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。 長さ(m)5 材質アルミガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。 適合流体空気(送風) 材質アルミポリエステルクロス 長さ(m)5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) 使用温度範囲(℃)-20~130 機能ダクト(送風)・耐熱性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(m)5 材質アルミガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~180 特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(m)5 材質ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~130 使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,541 税込8,295
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。 材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェフアルミ鍋シリーズの特長は、しっかりとした余裕の板厚にあります。 業務用の過酷な使用に耐える剛性はもちろん、熱が均一にムラなく伝わるので、コゲつきにくく、長時間の調理にも適しています。 本格の仕様をリーズナブルにお届けする、業務用のエントリーモデルです。
材質アルミ
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。 表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。 爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。
材質CLADEX 板厚(mm)1.5
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼く、炒める、煮るがこれひとつでできる便利な4点セット。
セット内容4点セット 材質【マルチポット】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【フライパン】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル、本体:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼 質量(g)フライパン(18cm):286、マルチポット(18cm):424、ガラス蓋:300、ハンドル:185 外径×高さH(Φmm×mm)フライパン(18cm):205×45、マルチポット(18cm):200×90、ガラス蓋:195×50 深さ(mm)(鍋)フライパン(18cm):41、マルチポット(18cm):85 表面処理【マルチポット】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、【フライパン】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45
1箱
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スミフロン材とは、特殊技術によりアルミ表面に微細なつぼ状の穴を形成させフッ素樹脂を喰い込ませた素材です。
材質アルミ・スミフロン
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】・表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用 適合車種歩道用
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)3.5 外径×高さH(Φmm×mm)255×80 寸法(Φ×mm)外255×H80(底200) 底径(Φmm)200
1個(1個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)7 外径×高さH(Φmm×mm)255×170 寸法(Φ×mm)外255×H170(底200) 底径(Φmm)200
1個(1個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)6 外径×高さH(Φmm×mm)250×140 寸法(Φ×mm)外250×H140(底200) 底径(Φmm)200
1個(1個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)10 外径×高さH(Φmm×mm)255×240 寸法(Φ×mm)外255×H240(底200) 底径(Φmm)200
1個(1個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

内面デュポンテフロンプラチナ加工。電磁調理器対応(100V・200V対応)
容量(L)0.65 材質アルミニウム 深さ(mm)42 底径(Φmm)124 外径(mm)200
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)13 外径×高さH(Φmm×mm)325×200 寸法(Φ×mm)外325×H200(底275) 底径(Φmm)275
1個(1個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
材質アルミ・ステンレス 表面処理フッ素Wコート 板厚(mm)2.1
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
材質アルミ・ステンレス 表面処理フッ素Wコート 板厚(mm)2.1
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍋底部に長水石を使用しています。
材質アルミ/フッ素加工 仕様ガラス蓋付 高さ(mm)79 深さ(mm)70 板厚(mm)1
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ合金 容量(L)41 質量(kg)4.9 口径(Φmm)520 外径(Φmm)(ツバ下)522 深さ(mm)255(ツバ下200) TKG品番9-0396-0301 TKG品番(2017)6-0358-0401
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ツーピース構造の底取なので、生地を取り出し易いです。筒部は結合部のあるつなぎ仕様です。
仕様筒部つなぎ 材質アルミニウム(アルマイト加工) 品名・タイプシフォンケーキ型 底径(Φmm)190 寸法(外径×高さ)(mm)200×100
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷