発芽させて「発芽オーツ麦」としておいしくいただけます。または、発芽させずに柔らかくなるまで煮てお粥やデザートにして食べることもできます。
【育て方】
1~2日で!水を替えるだけで!室内でカンタンに栽培できます!
1.栽培容器にオーツ麦を入れ、オーツ麦の3~4倍の水を注ぎ8~12時間水に浸けます。
2.毎日水洗いします。
※アミ付きのフタをしたまま水を入れ軽くすすぎ水を捨てる、を数回繰り返します。
3.水洗いしたら、水を切って置き、栽培します。
※通気性・排水性を確保するため、食器用の水切りラックや深めの皿などに、フタ部分を斜め下にして立てかけて置きます。
種別有機オーツ麦
仕様A517
1個(170g×5袋)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
食べやすさはそのままに、麦の配合量を増やしました。
種類米
1箱(160g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
4日以内出荷
雑穀や発芽玄米が伸長するなかお米に混ぜて炊く麦製品です。胚芽押麦は麦製品の中でも不飽和脂肪酸やビタミンEが豊富な胚芽を残し、より健康を意識しています。
1箱(800g×6個)
¥2,298
税込¥2,482
5日以内出荷
だいず・えだまめ・あずき・とうもろこし・稲・小麦・大麦の種子消毒(兼)鳥害防止に効果を発揮します。
だいず・えだまめの播種時、発芽時の鳥類による食害を防止します。
とうもろこし等茎発芽種子の場合、カラス等が引き抜き等のいたずらを防止します。
播種子のタネバエの食害防止効果があります。
播種後土壌中の雑菌感染を防ぎ、種子腐敗を抑制するため発芽率が高まります。
寒冷地域では播種後土壌中の種子腐敗によって発芽しなくなるのを防ぎます。
麦類の播種時、鳥類食害減量分を余分に播く必要がなく、種子代が軽減できます。
10a当たりの種子処理費用が非常に安くつきます。(200mLで10kgの種子が処理できます。)
用途だいず・えだまめ・あずき・らっかせい・稲・麦類・そば・とうもろこし・飼料用とうもろこし・ソルガム・ひまわり等播種時の鳥害防止忌避剤。
だいず・えだまめ紫斑病・あずき炭疽病・褐斑病・ピシウム苗立枯病・いんげんまめ苗立枯病・
とうもろこしピシウム苗立枯病・大麦斑葉病・網斑病・小麦なまぐさ黒穂病及びヤギシロトビムシ等の種子消毒防除剤。
農林水産省登録第(号)20604
毒劇区分普通物
我が家の畑をリフレッシュ
種別緑肥アウェナストリゴサニューオーツ
播種時期寒い地方:4月中旬~9月上旬/温かい地方:3月中旬~5月中旬、8月下旬~12月上旬
1セット(5袋)
¥999
税込¥1,099
欠品中
肉そぼろのような食感の大豆ミートと豆・穀物をブレンドし、彩りよく、素材の風味豊かに仕上げました。(特許出願中)
カロリー(kcal)57(1袋/40g当たり)
原材料粒状大豆たん白(国内製造)、大麦、あずき、えんどう、ガルバンゾー、キヌア、レンズまめ、食塩、(一部に大豆を含む)
1箱(40g×10袋)
¥1,498
税込¥1,618
4日以内出荷
猫や犬は、体を舐める習性があり、毛や異物を飲み込み消化不良や胃腸障害を起こすことがあるとされています。そのため胃の正常な状態を保とうとして本能的に細く先端の尖った草を食べ、胃を刺激して飲み込んだ毛や異物を吐き出す行動を取るとされています。エン麦はその中でも猫が好んで口にする草で、「猫草」とも呼ばれ、猫や犬のための草として愛用されています。本商品は薬剤処理をしていないエン麦を使用しており、安心してペットに与えることができます。
タイプ種
使用の目安15cm鉢に2~3回分
まきどき通年
発芽適温(℃)15~20
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
緑肥や牧草、背丈は20~40cmと低めでグランドカバーにも最適です。 耐寒性があるので低温期に強い。
【育て方】 播種適期:3~5月、9~11月
1反あたり10kg程度、バラマキか条まきで、3cm程度覆土して播種する。
緑肥として使用する場合、すきこみは出穂前に行う。
【楽しみ方】
緑肥または牧草としてご活用ください。
種別ライムギ
仕様A586
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
”もち麦ごはん”は水溶性、不溶性のWの食物繊維が玄米の4倍も含まれています。炊き方は簡単!洗ったお米に混ぜるだけ。もち種の麦なので、ぷちぷちした食感がとてもおいしい商品です。
1箱(12個×6個)
¥2,998
税込¥3,238
5日以内出荷
青い花が景観用の花として人気のマメ科の緑肥です。土壌改良として使われたり、動物用飼料としても使えます。収穫せずにそのまま田畑にすきこめば、緑肥になります。草丈は80cmほどまで成長します。【効能】。ネグサレセンチュウの抑制作用。種まき1m2あたりに、10g (70粒)、1反あたり10kg播種します。 播種適期:3月~6月、9月~10月。場所:日当たりのよい場所。株間:緑肥としては、1m2あたり10g。肥料:控え目に育てます。水やり:・土が乾いたらたっぷりあげます。・種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。コンパニオンプランツ:マリーゴールド。栽培アドバイス:・1cm程度の覆土をして、土を砕いて平らにならし、押さえることが大切です。
女性用の麦わら帽子です。色は選べません。
用途農作業・野外作業。
色リボン部・フチ巻部/柄込
サイズフリー
材質麦わら
RoHS指令(10物質対応)対応
適合頭囲(cm)約58~60
つば長さ約4寸
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
さびにくく、お手入れしやすいステンレス製。しっかりにぎれる天然木のハンドル。重量感ある本格的なそば切り包丁。
刃渡り(mm)270
材質刀身:モリブデンバナジウムステンレス鋼、口金:ナイロン、柄:天然木
寸法(mm)115×27×295
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ヨーロッパ有機認証取得の化学農薬・化学肥料なしで栽培採種されたキャットグラスのタネです。種子消毒無し・遺伝子組換なしの100%オーガニックだから、ねこちゃんも安心。猫だけでなく、犬も食べます。【栽培方法】。直播し、日当たりの良い場所で育てます。プランターなら、表土全体に均等にまき、薄く覆土し、水やりします。草丈8~10cm(種まきの日から7~10日)になったら食べごろです。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
サイズ(mm)68ΦX50H
1パック(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別飲食店
文字のぼり 新蕎麦はじまりました 手打蕎麦
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1枚
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。
あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。
より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。
「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
6種類の試料が測定対象(玄米・精米・もみ・大麦・小麦・はだか麦)
バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。
防塵に優れたシートキー。
測定原理に電気抵抗式を採用した米麦水分計です。
1台で6種類の資料が測定でき、電気抵抗式では比較的難しいとされる高水分の試料の水分測定が可能です。
もみなら35%、大麦・小麦なら40%までが測定範囲となります。
ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差の場合でも、正確な測定が可能です。
また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せますので、乾燥施設の荷受・干渉業務用・刈取り適期の判断用として最適です。
測定対象玄米、精米、もみ、大麦、小麦、はだか麦
測定方式電気抵抗式
表示方式LED、最小表示桁0.1%
付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード
質量(kg)3.5
測定範囲(玄米)11~20%、(精米)11~20%、(もみ)11~35%、(大麦)10~40%、(小麦)10~40%、(はだか麦)10~20%
消費電力(W)5
電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4
測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125
外部出力RS-232C(プリンタ用)
使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示内容水分値、測定回数、平均値
RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
¥239,800
税込¥263,780
16日以内出荷
トラクター通路専用のサブソイラです。深耕カッター(通常)と比べて、ステーの厚みが増し、20cm長いのが特徴です。平高うね栽培での麦畑において、トラクター通路はどうしても排水性が悪い為、適期の作業の妨げになっています。通路の排水性を向上させる事で水たまりを減少させる効果があります。
セット内容金具2個、サブソイラ2本
1セット
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1箱(1000g×10個)
¥6,698
税込¥7,234
3日以内出荷
国産こしひかりを使用し食感の良い丸麦を40%配合しました。
種類米
カロリー(kcal)(1食あたり)204
原材料うるち米(国産こしひかり)、大麦、酸味料
1箱(3個×8セット)
¥5,598
税込¥6,046
5日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用
測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%
付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど
寸法(mm)175×72×100
質量(g)480
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
電源単3電池×4(付属)
精度±0.5%(10~20%)
分解能0.1%(ただし30%以上は1%)
測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦
温度補正(℃)自動補正式
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
カナダ、アメリカ産のおいしいエン麦を食べやすい皮ムキタイプに仕上げました。ビタミン、たんぱく質、ミネラル類も豊富で栄養満点、しぜんのおいしいさたっぷりのヘルシーなおやつです。主食に混ぜたり、しつけやごほうび、副食、おやつとして与えてください。
成分水分12.0%以下、粗蛋白質13.0%以上、粗脂肪5.1%以上、粗繊維1.6%以下、粗灰分2.3%以下、エネルギー372kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×95
内容量(kg)500
原材料エン麦(皮むき)
1袋(500g)
¥399
税込¥439
8日以内出荷
デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様●測定対象:玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%/もみ 8 .7%~40.0%/精米 9.8%~20.0%/大麦 8.0%~34.3%/小麦 8.6%~35.0%/裸麦 8.4%~34.7%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本
アズワン品番67-2508-21
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
おいしく食べて歯の伸びすぎを防止します。小動物の大好きなムキエン麦を自然の風味そのままに適度なかたさに固めました。
成分(保証成分)粗たん白質18.7%以上、粗脂肪4.7%以上、粗繊維1.3%以下、粗灰分2.2%以下、水分12.8%以下
質量(g)約125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×35×210
カロリー(kcal)約368/100g
原材料(成分)ムキエン麦、ゼラチン、ハチミツ
対象動物うさぎ、チンチラ、モルモット
1袋(2本)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
適合ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク
種別片面
材質(ボード面)マジカルフィルム、(芯材)MDF、(フレーム)木
デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式
付属品試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7%
質量(g)約480
寸法H(mm)72
寸法D(mm)100
測定精度±0.5%(10%~20%)
表示方式大型 LCDデジタル方式
寸法W(mm)175
表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)
測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦
使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)
電池1.5V(単三)4本
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
もち麦・オーツ麦・黒ごま・いりごまの素材本来の旨みや香ばしさが広がり、おいしく食物繊維やセサミンが摂れるプチザク食感のおせんべいです。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(9枚×12個)
¥2,798
税込¥3,022
3日以内出荷
アワの約2倍のカルシウム、キビの約2倍の鉄分が含まれています。嗜好性も高く、飼鳥に無理なく摂取させることが出来ます。
成分水分13.5%以下、粗蛋白質12.0%以上、粗脂肪4.5%以上、粗繊維15.0%以下、粗灰分1.0%以下、エネルギー372kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×60
内容量(g)280
原材料オーツ麦(皮むき)
1袋(280g)
¥389
税込¥428
8日以内出荷
インコカナリア文鳥十姉妹その他小鳥全般に。アシストONEシリーズは小鳥全般に最適、お客様のお好みのブレンドで楽しめます。インコ類の嗜好性が大変良い商品です。しかし与えすぎによる脂肪過多に注意しましょう。いつものご飯にアシストONE燕麦を少し混ぜて嗜好性アップ。
用途小鳥用間食
原材料燕麦
1袋(200g)
¥229
税込¥252
4日以内出荷
ペリカン自然派石けんシリーズのリニューアル商品。日本古来のオーガニック和素材を使用。保湿成分であるハトムギ種子エキス配合でさらさらお肌に洗い上げます。アップサイクル原料から作った香料使用。やさしいはと麦の香り。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ