カテゴリ
- 電気材料(5)
- LED・電球(5)
- 制御機器(121)
- 光エレクトロニクス製品(89)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(132)
- エレキット(43)
- ノア[照明](2)
- オーム電機(795)
- アイリスオーヤマ(247)
- ELPA(407)
- エコデバイス(62)
- KOITO(小糸製作所)(188)
- エーモン(23)
- LED LENSER(186)
- ODELIC(オーデリック)(1,788)
- Panasonic(パナソニック)(12,612)
- RS PRO(2,181)
- コイズミ照明(929)
- ホンダ(1,425)
- メディアカバーマーケット(6,339)
- 三菱電機(8,484)
- 岩崎電気(1,048)
- 東芝ライテック(1,011)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(117)

ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2
ROHM¥3,898税込¥4,2881袋(5個)3日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
24CH Linear LED Driver Embedded Automotive Lamps LED Driver
ROHM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VD
ROHM¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-401D℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LEDディスプレイ, 単桁, 緑, LED, 7セグメント, LAP-601MB
ROHM¥18,980税込¥20,8781袋(60個)7日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 572 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 8mm●光度: 100 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-601B℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN
ROHM¥2,698税込¥2,9681袋(5個)8日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mARoHS指令(10物質対応)対応
ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, LED, 7セグメント, LAP-401MN
ROHM¥56,980税込¥62,6781袋(120個)7日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 572 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 100 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-401N℃RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86
ROHM¥699税込¥7691袋(20個)3日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 2×1.25×0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは、豊富な色バリエーションが用意されています。また、SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2×1.25×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86
ROHM¥589税込¥6481袋(10個)3日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86
ROHM¥279税込¥3071袋(5個)3日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 1.6×1.15×0.55mm●ロームチップLED SML-A1 EXCELEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-A1 EXCELEDシリーズのLEDは、1611 (0605)パッケージチップLEDです。 SML-A1 EXCELED LEDは、フラットトップのライトアングルパッケージに収められたサイドビュータイプのデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応
LED 黄 表面実装 1袋 50個入
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 ~ +85 ℃です。光度を改善仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:215-9968アズワン品番65-7235-46
16-channel Constant Current Driver Embedded Automotive Backlight LED Driver
ROHM¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, オレンジ, 表面実装, SML-M13DTT86
ROHM¥59,980税込¥65,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●LED色 : オレンジ●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-M1シリーズLED. ROHM semiconductor社のSML-M1シリーズは●コンパクトなLED製品です。 SML-M1デバイスには●反射板も付いています。 均等な光拡散を得るため●ダイはパッケージの中央に配置されています。 SML-M1 LEDは●20125 (0805)パッケージにおさめられています。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入
ROHM¥1,498~税込¥1,648~1袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V
LED 白 表面実装 0603 1セット 3000個入
ROHM¥139,800税込¥153,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3F
ROHM¥559税込¥6151袋(5個)当日出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-010VTT86
ROHM¥63,980税込¥70,3781セット(2500個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED は赤色です。動作温度範囲は -30 ~ +85 ℃です。光度を改善RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86
ROHM¥399税込¥4391袋(5個)8日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1208, SML-010YTT86
ROHM¥52,980税込¥58,2781セット(2500個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.1 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-01シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-01シリーズLEDは●1208チップLEDパッケージに収められています。 これらの長方形フラットトップデバイスは表面実装(SMT)型で●内蔵の反射板を備えています。 この反射板により●SML-01 LEDの視野角と前方向の輝度が向上しています。. パッケージサイズ: 3 x 2 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86
ROHM¥379税込¥4171袋(5個)8日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 0605, SML-A12MTT86
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 0605●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SMLRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, 表面実装, 1608, SML-E12UWT86
ROHM¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 624 nm●レンズ色 : クリア●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは、1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86
ROHM¥329税込¥3621袋(10個)3日以内出荷仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 6.3 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 1.6 x 0.8mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら