カテゴリ

  • 制御機器(63)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • bitstrong(ビットストロング)(924)
  • CKD(101)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • Merck(メルクミリポア)(116)
  • Printstar(トムス)(73)
  • RS PRO(276)
  • SPARKFUN(152)
  • STS(172)
  • Texas Instruments(803)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(124)
  • エレコム(78)
  • カーシーカシマ(67)
  • コミネ(71)
  • ジーエルサイエンス(109)
  • ホンダ(1,181)
  • 三菱ふそう(290)
  • 工進(7,996)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sts」の検索結果

63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    STMicro
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 6 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 0.045 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 2.5 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -12 V, +12 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 8.5 nC @ 4.5 Vmm●高さ : 1.25mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    STMicro
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : DeepGate, STripFET(TM)実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 55 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2.5 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 4mm●高さ : 1.65mm●NチャンネルSTripFET(TM) DeepGate(TM)、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 7.5 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 7.5 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

    STMicro
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 7.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SO-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 21 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2.5 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±16 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧 : 1.2VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 256 microstep integrated Motor Driver STMicro

    256 microstep integrated Motor Driver

    STMicro
    ¥989~税込¥1,088~
    1袋(2個)ほか
    8日以内出荷
    仕様モータタイプ = ステッパRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics DCモータドライバ, 16-Pin QFN ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics DCモータドライバ, 16-Pin QFN ブラシ付きDC

    STMicro
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 4 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 4 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    STMicro
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(2500個)
    8日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET(TM)実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 55 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -15 V, +15 V●幅 : 4mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)デュアルMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F031F6P7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F031F6P7

    STMicro
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(74個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 4 kB●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 1●高さ : 1.05mm●The STM32F031×4/x6 microcontrollers incorporate the high-performance ARMRCortexR-M0 32-bit RISC core operating at up to 48 MHz frequency, high-speed embedded memories (up to 32 Kbytes of Flash memory and 4 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced peripherals and I/Os. All devices offer standard communication interfaces (one I2C, one SPI/ I2S and one USART), one 12-bit ADC, five 16-bit timers, one 32-bit timer and an advanced-control PWM timer. The STM32F031×4/x6 microcontrollers operate in the -40 to +85 ℃ and -40 to +105 ℃ temperature ranges, from a 2.0 to 3.6 V power supply. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications. The STM32F031×4/x6 microcontrollers include devices in six different packages ranging from 20 pins to 48 pins. Depending on the device chosen, different sets of peripherals are included. These features make the STM32F031×4/x6 microcontrollers suitable for a wide range of applications such as application control and user interfaces, hand-held equipment, A/V receivers and digital TV, PC peripherals, gaming and GPS platforms, industrial applications, PLCs, inverters, printers, scanners, alarm systems, video intercoms and HVACs.RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F042F4P6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F042F4P6

    STMicro
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(74個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 16 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●寸法 : 6.6×4.5×1.05mm●STM32F04シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット リセット及び電力管理 クロック管理 最高37個の高速入力 / 出力 5チャンネルのDMAコントローラ 8個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F070F6P6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F070F6P6

    STMicro
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(74個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●ADC数 : 11×12ビットmm●コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 32 → 128 KB のフラッシュメモリ 6 → 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.4 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 最大 51 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 最大 51 個の I/O ( 5 V 許容機能 5チャンネルのDMAコントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 11 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 最大 7 つの 16 ビットタイマ、最大 4 つの IC/OC 、 OCN 、赤外線制御デコードに使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 最大 2 つの I2C インターフェイス Master Synchronous SPI / モデム制御をサポートする最大 4 つの USART 、 1 つは自動ボーレート検出機能付きです 最大 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム USB 2.0 フルスピードインターフェイスで、 BCD 及び LPM をサポートします シリアルワイヤデバッグ( SWD )RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F030F4P6TR STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F030F4P6TR

    STMicro
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - TSSOP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 20●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 16 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 4 kB●USBチャンネル - 0●SPIチャンネル数 - 1●USARTチャネルの数 - 1●ADC数 - 11×12ビットmm●STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C(TM)SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSV622IST STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSV622IST

    STMicro
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 420kHz●標準スルーレート : 0.19V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 98 dB●幅 : 3.1mm●TSV62x、TSV62xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 29 μA (代表値) シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大800 μV (Aバージョン) ゲイン帯域幅積: 420 kHz 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET 12 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET 12 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    STMicro
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 12 A。パッケージタイプ D2PAK (TO-263)。実装タイプ 表面実装。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 350 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 5V。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 160 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 ±30 V。幅 9.35mm。動作温度 Min -65 ℃mm。The MDmesh is new revolutionary MOSFET technology that associates the Multiple Drain process with the Company’s PowerMESHhorizontal layout. The resulting product has an outstanding low on-resistance, impressively high dv/dt and excellent avalanche characteristics. The adoption of the Company’s proprietary strip technique yields overall dynamic performance that is significantly better than that of similar competition’s products.High dv/dt and avalanche capabilities 100% avalanche tested Low input capacitance and gate charge Tight process control and high manufacturing yields Low gate input resistance Applications Switching application
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 8A, 700V, TS1220-600B STMicro

    STマイクロ, サイリスタ, SCR, 8A, 700V, TS1220-600B

    STMicro
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧 : 700V●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 6.73×6.22×2.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 5μA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 28-Pin TSSOP ステッパ STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 28-Pin TSSOP ステッパ

    STMicro
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : バイポーラ●最大IGBTコレクタ電流 : 3A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●動作供給電圧 Max : 45 V●動作供給電圧 Min : 8 V●標準スイッチング周波数 : 125kHz●動作温度 Min : -40 ℃mm●ステッパモータドライバ、 STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 同期ブースト DC-DCコンバータ 可変, 固定 TSSOP STMicro

    STMicroelectronics 同期ブースト DC-DCコンバータ 可変, 固定 TSSOP

    STMicro
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    入力電圧 Min = 0.6 V。入力電圧 Max = 5.5 V。コンバータタイプ = 同期ブースト。出力数 = 2。出力タイプ = 可変, 固定。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 8。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 3 x 4.4 x 1mm。DC-DC Switching Converters, Step-Up Regulators, STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX921ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX921ILT

    STMicro
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 4 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 10MHz●標準スルーレート : 17.7 V/μs, 19.6 V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 117 dB●高さ : 1.3mm●TSX92x、10 MHz、レールツーレールI / O、16 V CMOSオペアンプ. TSX920、TSX921 (以上シングル)、TSX922、TSX923 (以上デュアル)オペアンプはAC特性が優れています。. TSX920、TSX923(どちらもシャットダウンモードあり) 動作電圧: 4 → 16 V ゲイン帯域幅積: 10 MHz標準(16 V) 低消費電力: アンプ当たり2.8 mA標準(16 V) 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX561ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX561ILT

    STMicro
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 900kHz●標準スルーレート : 1.1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 85 dB●高さ : 1.3mm●TSX56x、TSX56xA、微電力、900 kHz、16 V CMOSオペアンプ. TSX561 (シングル)、TSX562 (デュアル)、TSX564 (クワッド)高精度オペアンプは、高い精度とパフォーマンスを実現しています。. 低消費電力: 235 μA標準(5 V) 動作電圧: 3 → 16 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低オフセット電圧: 600 μV最大(Aバージョン) 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 高ESD耐性: 4 kV 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV631ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV631ILT

    STMicro
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 880kHz●標準スルーレート : 0.34V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 60nV/√Hz●TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IPT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IPT

    STMicro
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : デュアルOP●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 1 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力mV●入力電圧 Min : 2.7 VnV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924AIPT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924AIPT

    STMicro
    ¥589,800税込¥648,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : オペアンプ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 1 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 200 V/mVmV●幅 : 4.5mm●The TS924 and TS924A devices are rail-to-rail quad BiCMOS operational amplifiers optimized and fully specified for 3 V and 5 V operation. High output current allows low load impedances to be driven. The TS924 and TS924A devices exhibit a very low noise, low distortion, low offset, and high output current capability, making these devices an excellent choice for high-quality, low-voltage, and battery-operated audio systems. The devices are stable for capacitive loads up to 500 pF.Rail-to-rail input and output Low noise: 9 nV/√ Hz Low distortion High output current: 80 mA (able to drive 32 Ω loads) High-speed: 4 MHz, 1.3 V/μs Operating range from 2.7 V to 12 V Low input offset voltage: 900 μV max. (TS924A) ESD internal protection: 3 kV Latch-up immunity Macro model included in this specification Related products See the TS921 device for the single version and the TS922 device for the dual version See the TSX56x series for smaller packagesRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924AIDT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924AIDT

    STMicro
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 4 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●寸法 : 8.75×4×1.65mm●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS931ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS931ILT

    STMicro
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 100kHz●標準スルーレート : 0.05V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール出力●長さ : 3mm●TS93x、マイクロパワーアンプ、CMOS入力オペアンプ搭載. TS931 (シングル)、TS931 (デュアル)、TS934 (クワッド)オペアンプは、わずか2.7 Vの電圧で動作します。負荷抵抗が100 kΩで、供給電圧が3 Vの場合、出力はピーク電圧2.9 Vppでスイングします。. レールツーレール出力電圧スイング 超低消費電力: 20 μA 電源電圧: 2.7 → 10 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSU104IPT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSU104IPT

    STMicro
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 8kHz●標準スルーレート : 3V/ms●最大動作周波数 : 100 Hz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 115 dB●高さ : 1.05mm●TSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS971ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS971ILT

    STMicro
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローノイズ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 10 V●標準ゲイン帯域幅積 : 12MHz●標準スルーレート : 4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 80 dBmV●入力電圧範囲 : 2.7 → 10 VnA●TS97x、レールツーレール出力、超低ノイズオペアンプ. TS97xオペアンプは、バッテリ駆動の機器やポータブル機器に最適です。. 低ノイズレベル: 4 nV/√Hz 低歪み: 0.003 % 高ダイナミック機能: 12 MHz、4 V/μs 電源の動作電圧: 2.7 → 10 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS27M4CDT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS27M4CDT

    STMicro
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●出力タイプ : スイング●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : 0 ℃●入力電圧 Max : 16 VmV●長さ : 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS951ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS951ILT

    STMicro
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 80 dBmV●長さ : 3mm●TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSV912IDT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSV912IDT

    STMicro
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ハイスピード●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.3 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 8MHz●標準スルーレート : 4.5V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 91 dB●高さ : 1.25mm●TSV91x、TSV91xA、レールツーレールI / O 8 MHzオペアンプ. TSV911 (シングル)、TSV912 (デュアル)、TSV914 (クアッド)オペアンプは、低電圧動作と優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低消費電力: 820 μA標準 安定したユニティゲイン 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 高ESD耐性: 5 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV631ICT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV631ICT

    STMicro
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-70●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 880kHz●標準スルーレート : 0.34V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 60nV/√Hz●TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV624IPT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV624IPT

    STMicro
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 420kHz●標準スルーレート : 0.19V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 77nV/√Hz●TSV62x、TSV62xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 29 μA (代表値) シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大800 μV (Aバージョン) ゲイン帯域幅積: 420 kHz 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS27M2IDT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS27M2IDT

    STMicro
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 15 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 94 dB●高さ : 1.25mm●TS27L2、TS27L4、TS27M2、マイクロ電力、高電圧CMOSオペアンプ. TS27L2、TS27M2 (デュアル)、及びTS27L4 (クワッド) CMOSオペアンプは、優れた消費電力速度比を備えています。. 低消費電力: 10 μA/アンプ(TS27L2、TS27L4)、150 μA/アンプ(TS27M2) 容量性負荷に対する優れた位相マージン 出力電圧はアースまでスイングできます。 電源電圧: 3 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS1851ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS1851ILT

    STMicro
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = ローパワー。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 1。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。標準ゲイン帯域幅積 = 650kHz。標準スルーレート = 0.25V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 97 dB。幅 = 1.75mm。TS1851、供給電圧: 1.8 V、マイクロパワーオペアンプ. TS1851 (シングル)オペアンプは、1.8 Vの低い電圧で動作します。. 安定性の高いユニティゲイン 電源電圧: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 480 kHz ラッチアップ耐性 低動作電流: 120 μA 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSU102IQ2T STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSU102IQ2T

    STMicro
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 8kHz●標準スルーレート : 3V/ms●最大動作周波数 : 100 Hz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 260nV/√Hz●TSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV524IQ4T STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV524IQ4T

    STMicro
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.15MHz●標準スルーレート : 0.89V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 109 dB●標準入力電圧ノイズ密度 : 39nV/√Hz●TSV52x、TSV52xA、高メリット係数CMOSオペアンプ. TSV52x及びTSV52xAオペアンプは、卓越した速度 / 消費電力量の比率を備えています。. ゲイン帯域幅積: 1.15 MHz (5 V) 低消費電力: 45 μA (5 V) レールツーレール入力 / 出力 低入力バイアス電流: 1 pA 低オフセット電圧: 800 μV (最大) 電源の動作電圧: 2.7 → 5.5 V 安定したユニティゲイン 車載用等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSX564IQ4T STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSX564IQ4T

    STMicro
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 900kHz●標準スルーレート : 1.1V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 85 dB●長さ : 3mm●TSX56x、TSX56xA、微電力、900 kHz、16 V CMOSオペアンプ. TSX561 (シングル)、TSX562 (デュアル)、TSX564 (クワッド)高精度オペアンプは、高い精度とパフォーマンスを実現しています。. 低消費電力: 235 μA標準(5 V) 動作電圧: 3 → 16 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低オフセット電圧: 600 μV最大(Aバージョン) 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 高ESD耐性: 4 kV 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX921IYLT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX921IYLT

    STMicro
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 4 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 10MHz●標準スルーレート : 17.7 V/μs, 19.6 V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●長さ : 3mm●TSX92x、10 MHz、レールツーレールI / O、16 V CMOSオペアンプ. TSX920、TSX921 (以上シングル)、TSX922、TSX923 (以上デュアル)オペアンプはAC特性が優れています。. TSX920、TSX923(どちらもシャットダウンモードあり) 動作電圧: 4 → 16 V ゲイン帯域幅積: 10 MHz標準(16 V) 低消費電力: アンプ当たり2.8 mA標準(16 V) 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV994AIYPT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV994AIYPT

    STMicro
    ¥479,800税込¥527,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : オペアンプ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 20MHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 10V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 91 dBmV●高さ : 1.05mm●The TSV99x and TSV99xA family of single, dual, and quad operational amplifiers offers low voltage operation and rail-to-rail input and output. These devices feature an excellent speed/power consumption ratio, offering a 20 MHz gain-bandwidth, stable for gains above 4 (100 pF capacitive load), while consuming only 1.1 mA maximum at 5 V. They also feature an ultra-low input bias current. These characteristics make the TSV99x family ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering. These characteristics make the TSV99x, TSV99xA family ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering.Low input offset voltage: 1.5 mV max. (A grade) Rail-to-rail input and output Wide bandwidth 20 MHz Stable for gain 4 or -3 Low power consumption: 820 μA typ. High output current: 35 mA Operating from 2.5 V to 5.5 V Low input bias current, 1 pA typ. ESD internal protection 5 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV734IQ4T STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV734IQ4T

    STMicro
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 900kHz●標準スルーレート : 0.35V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 35nV/√Hz●TSV73x、高精度、微電力、CMOSオペアンプ. TSV731 (シングル)及びTSV734 (デュアル)オペアンプは、優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低オフセット電圧: 200 μV最大 低消費電力: 60 μA標準(5 V) 動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) レールツーレール入力 / 出力 EMI強化オペアンプ 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX561AIYLT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX561AIYLT

    STMicro
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 900kHz●標準スルーレート : 1.1V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 85 dB●高さ : 1.3mm●TSX56x、TSX56xA、微電力、900 kHz、16 V CMOSオペアンプ. TSX561 (シングル)、TSX562 (デュアル)、TSX564 (クワッド)高精度オペアンプは、高い精度とパフォーマンスを実現しています。. 低消費電力: 235 μA標準(5 V) 動作電圧: 3 → 16 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低オフセット電圧: 600 μV最大(Aバージョン) 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 高ESD耐性: 4 kV 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV631AILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV631AILT

    STMicro
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 880kHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 0.34V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力mV●高さ : 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSV992AIDT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSV992AIDT

    STMicro
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : 高速, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 20MHz●標準スルーレート : 10V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●高さ : 1.25mm●TSV99x/TSV99xA レールツーレール I/O 高効率オペアンプ. TSV991(シングル)、TSV992(デュアル)、TSV994(クアッド)オペアンプは、優れた速度/消費電力比を実現しています。. 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 広帯域幅: 20 MHz ゲイン 4又≦ -3で安定 低消費電力: 820 μA (標準) 高出力電流: 35 mA 電源動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA 高ESD耐性: 5 kVRoHS指令(10物質対応)対応
2st特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2st
  • sti