カテゴリ
- 作業工具(200)
- 保管用品(36)
- 電気材料(16)
- 安全保護具(15)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- ヘルスケア(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(741)
- YELLOTOOLS(473)
- IKURATOOLS(育良精機)(439)
- Maritime Progress(268)
- MARWI(143)
- U-TOOLS (埼玉精機)(138)
- SAFETY TOOLS(111)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- コミネ(98)
- 修理(68)
- SPARKFUN(67)
- RS PRO(64)
- StarTech.com(46)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- 三菱ふそう(38)
- YoshidaTools(34)
- GRIP-ON TOOLS S.A(29)
- コクヨ(23)
- ブランドをもっと見る
「ols」の検索結果
特価

ツールポーチ
KLEIN TOOLS¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷耐久性の高いツールホルダです。さまざまなサイズのポケットが付いており、整理して収納することができます。用途腰周りの工具収納に。材質1680デニール防弾繊維色ブラック
ドライバー(プラスドライバー)
KLEIN TOOLS¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。用途盤内の狭い箇所のネジ締めに種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
伸縮式マーカーホルダー
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ステンレス製伸縮ワイヤー、交換用ラバーブーツ付。120cmまで伸びるコードです。自動的に戻るステンレススチール伸縮式コードです。クリップは360度回転するためポケットなどに簡単に取り付け外れにくくなります。ゴムキャップは2サイズ入りです用途極細・細字・角芯・ペイントマーカーに対応トラスコ品番710-0735材質ABS
両頭ソケット フリップソケットセット
KLEIN TOOLS¥7,698税込¥8,4681個当日出荷1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
モジュラープラグ圧着工具
KLEIN TOOLS¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4328適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)190.5質量(g)500適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
クライン ニッパー
KLEIN TOOLS¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から4日以内出荷人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
クライン ドライバー(マイナスドライバー)
KLEIN TOOLS¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途大径溝のネジ締めに
両頭ソケットフリップソケットセット6in1
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
キャスター付ツールバッグ
KLEIN TOOLS¥39,980税込¥43,9781個当日出荷6インチ(約15cm)のキャスターが付いており、約90kgまでの荷物を入れることができます。口が大きく開くため、中身の確認が容易です。用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1910材質600デニール防弾繊維質量(kg)8.62耐荷重(kg)90ポケット数24外寸法・幅(mm)482.6外寸法・高さ(mm)355.6外寸法・奥行(mm)317.5
トートタイプツールバッグ
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。ダブルステッチで耐久性を高めています。用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1911材質キャンバス生地幅(mm)254質量(kg)2.72色ブラック高さ(mm)311.2奥行(mm)260.4ポケット数40
クライン 電工ナイフ
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷刃は特殊加工で強靱用途ケーブルの被覆むきに。全長(mm)158.8質量(g)68刃長(mm)44.5
両頭ソケットフリップソケットセット2in1
KLEIN TOOLS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10
呼線 ファイバーグラス製
KLEIN TOOLS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。用途配管内の通線作業に。トラスコ品番137-4248材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン全長(m)61線径(Φmm)4.8外径(Φmm)431.8
2WAYナイフ/スクレーパー 収納付
KLEIN TOOLS¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。耐久性の高いアルミボディです。用途ケーブル被覆の切断。梱包材の切断。ラベル・シール剥がし付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61
デジタルマルチメーター
KLEIN TOOLS¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷1mの高さから落下しても壊れません。用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)
KLEIN TOOLS(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。材質スチール全長(mm)196.9質量(g)154
電工ナイフ(折りたたみ式)
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷替刃式の電工ナイフです。ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。折りたたみできるため持ち運びに便利です。親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。用途ケーブルの皮むきなどに。トラスコ品番103-1902材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム全長(mm)198質量(g)159刃長(mm)63.5
ジョー交換型プライヤーレンチ
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階
呼線 蓄光タイプ
KLEIN TOOLS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191
ツールポーチ ラージ
KLEIN TOOLS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きい工具の収納に適しています。 底が広く自立するため、開けやすくなっています。 耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。 豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。 ハトメがついており吊るして保管できます。用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地幅(mm)457質量(g)198
ナイフ替刃
KLEIN TOOLS¥699税込¥7691個当日出荷刃を反転させて両面使用できます。汎用ユーティリティナイフに対応します。用途ナイフの替刃に適合【ナイフ】4430344306トラスコ品番704-7928セット内容10枚入り材質スチール全長(mm)61刃長(mm)61
ケーブルストリッパー替刃
KLEIN TOOLS¥479~税込¥527~1個当日出荷KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に適合本体VDV100-801-SEN材質/仕上高炭素鋼
ケーブルタッカ用絶縁ステープル
KLEIN TOOLS¥1,198~税込¥1,318~1箱(300本)当日出荷プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。用途配線固定作業に。適合本体450-100材質スチール、樹脂
電工ナイフ(折りたたみ式)替刃
KLEIN TOOLS¥3,698税込¥4,0681セット(3枚)当日出荷KLEIN TOOLS電工ナイフ44218用替刃です。刃の交換は、ネジを緩めて差し替えるだけで簡単に行えます。ステンレス製で、高い硬度と耐久性があります。用途電工ナイフ用替刃。トラスコ品番103-1907セット内容3枚セット材質440Aステンレス質量(g)14
モジュラープラグPass-Thru(TM)
KLEIN TOOLS¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。用途モジュラープラグ端子のかしめ作業に。STP/UTPデータケーブルの切断・被覆剥ぎ取り作業に。RJ45 Pass-Thruコネクタの端末処理にトラスコ品番161-0520全長(mm)154.8材質/仕上スチール質量(kg)0.41適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途プリント回路基板上の線材の切断に。トリミング作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 銅線1.5
デジタルクランプメーター(交流電流測定用)
KLEIN TOOLS¥5,598税込¥6,1581台当日出荷1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。用途AC電流測定に。AC/DC電圧測定に。抵抗・導通確認に。温度測定にトラスコ品番161-1133セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対直流電圧(V)600最大表示2000被測定可能導体径(mm)28.6検波方式平均値整流(MEAN)安全規格CAT(R3)600V
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
プライヤーレンチ
KLEIN TOOLS¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。その他【調節】無段階材質鍛造鋼先端厚さ(mm)10
絶縁ニッパ 偏芯タイプ
KLEIN TOOLS¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)209.6質量(g)320切断能力(Φmm) 硬線2.5
ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に材質/仕上刃:高炭素鋼
ツールケース
KLEIN TOOLS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ジッパーつきのツールケースです。用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番103-1852材質キャンバス生地色ブラック縦(mm)177.8横(mm)317.5
ツールケース4色セット
KLEIN TOOLS¥9,998~税込¥10,998~1セット(4個)当日出荷ジッパー付きのツールケースです。4色セットです。用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地質量(g)363縦(mm)177.8横(mm)317.5
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120
ナットドライバー
KLEIN TOOLS¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に質量(g)90材質(軸)鋼材質(グリップ)ゴム商品構成単品グリップタイプゴム
折りたたみナイフ 替刃収納付
KLEIN TOOLS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃は135もしくは180°でロックができ、用途に応じて固定して切断できます。折り出し式の替刃収納を内蔵し、予備刃を収納できます。サイドボタン式で素早く開けられます。ハンドル背面のスロットで、閉じたままストラップを切断できます。クリップ付きで持ち運びしやすいです。用途ストラップ・結束材の切断。ビニール・フィルムの切断付属品替刃6枚トラスコ品番704-7929材質アルミニウム幅(mm)28全長(mm)175刃長(mm)25
ワイヤストリッパー Katapult
KLEIN TOOLS¥6,698税込¥7,3681個当日出荷精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3810材質鍛造合金質量(g)340
小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ
KLEIN TOOLS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。滑りを抑えてきれいに切れます。人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。細先端形状で狭所のカットがしやすいです。ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。用途電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。電線、ロープなどの切断に。狭い箇所での切断トラスコ品番704-7931材質刃部:ステンレススチール全長(mm)167刃長(mm)59切断能力(mm)19刃厚(mm)3