絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11,133件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動シャッター付ウェザーカバ 三菱電機

    電動シャッター付ウェザーカバ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • ロスナイ用コントロールSW 三菱電機

    ロスナイ用コントロールSW

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ専用。入・切、機能切換、風量切換可能。ランプで運転表示。化粧プレート着せ替え可能。運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V。市販の化粧プレートに着せ替えができます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
  • 埋込スイッチ換気-仕様 三菱電機

    埋込スイッチ換気-仕様

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    換気・照明入切タイプ。壁埋込形スイッチ。運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。ランプ入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格 照明器用15A・AC300V。定格 換気扇用4A・AC300V
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×14.30
  • 環境センサー 三菱電機

    環境センサー

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    CO2濃度、温度、湿度の測定が可能。本体LEDでCO2濃度レベルを表示。専用アプリを使用することで、測定データ(CO2濃度、温度、湿度)をお手持ちのスマホやタブレットで確認いただけます。USBケーブル(1.5m)同梱
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】37×84×76
  • 埋込スイッチ 三菱電機

    埋込スイッチ

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    電源、風量切換スイッチ。照明ランプ入・切スイッチ付。壁埋込形スイッチ。レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】70×120×14.30
  • コントロールスイッチ 三菱電機

    コントロールスイッチ

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    市販の化粧パネルに着せ替え可能。入・切、強・弱タイプ。壁埋込形スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。金属製パネル。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
  • ワイヤレスリモコン 三菱電機

    ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単四電池2本、ホルダー固定ネジ付属。レンジフードファンの操作がラクラク。入・切、風量調節操作が可能。低い位置からでも運転操作が可能です。
  • コントロールスイッチ 三菱電機

    コントロールスイッチ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    換気システム用コントロールスイッチ
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
  • エアー搬送ファン 三菱電機

    エアー搬送ファン

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    エアー搬送ファン 標準タイプ 長到達タイプ
    質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)340電源単相騒音値(dB)58.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)652×1219×450風量(m3/h)7000
  • 住宅用ロスナイ 壁掛タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ 壁掛タイプ

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約。外気侵入防止用スライドシャッター搭載。給排気フィルター内蔵。外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)。給排気フィルター内蔵
    質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】19.50/【60Hz】20.50、<強>【50Hz】33/【60Hz】41電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×570×175温度交換効率(%)<弱>【50Hz】82/【60Hz】84、<強>【50Hz】74/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】66/【60Hz】55、<強>【50Hz】110/【60Hz】115
  • 標準換気扇 薄壁用 三菱電機

    標準換気扇 薄壁用

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    標準換気扇 薄壁用 連動式
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 排湿用ロスナイ冬季結露防止用 三菱電機

    排湿用ロスナイ冬季結露防止用

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出。冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用。花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載。プラスチック製熱交換器。電源コード右出し可能。外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉。カテキン入り外気清浄フィルター搭載。付属品:給排気パイプ
    質量(kg)6.5電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×620×168温度交換効率(%)<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105
  • 換気空清機ロスナイ 三菱電機

    換気空清機ロスナイ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能
    質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
  • ダクト用換気扇 三菱電機

    ダクト用換気扇

    三菱電機
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
    質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.80/【60Hz】4.90電源単相騒音値(dB)25.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210風量(m3/h)50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
  • ペン皿カバー 三菱電機

    ペン皿カバー

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えます。 ペン皿乳白カバー 2灯用
    材質枠掛け金具:亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約2.6材質(カバー)アクリル(乳白色仕上)材質(枠)鋼板・白色塗装
  • カバー 三菱電機

    カバー

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 両面灯 わずか5.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.3表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯 わずか3.2Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁直付形 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁直付形

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 B級BH形 片面灯 わずか3.2Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付壁直付形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁直付形 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁直付形

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付壁直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    94,980税込104,478
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 B級BL形 両面灯 わずか3.1Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.1表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯 わずか3.1Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.1表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁直付形 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁直付形

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付壁直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級壁直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級壁直付形

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級両面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 C級 両面灯 わずか1.8Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級両面直付WP 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付WP

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 C級 両面灯 わずか1.8Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級片面直付WP 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付WP

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級壁直付形WP 三菱電機

    LED誘導灯C級壁直付形WP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 取付金具 三菱電機

    取付金具

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    13日以内出荷
    用途屋外(軒下)用付属品特殊平座金:4枚、ばね座金:2枚、六角ナット:2個質量(kg)約1.7
  • LED誘導灯A級両面直付形通 三菱電機

    LED誘導灯A級両面直付形通

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)12.0材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)21.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.43耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級片面直付形通 三菱電機

    LED誘導灯A級片面直付形通

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、形面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級壁埋込通路 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込通路

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込通

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込通

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級両面直付形避 三菱電機

    LED誘導灯A級両面直付形避

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)12.0材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)21.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.43耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級片面直付形避 三菱電機

    LED誘導灯A級片面直付形避

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級壁埋込避難口 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込避難口

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ