カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱電機
- 42ページ目
42ページ目: 三菱電機のすべての商品

丸排気アタッチメント
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mmダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
パイプ接続部材
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
パイプ接続アタッチメント
三菱電機¥979税込¥1,0771個3日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ100mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】114×114×90
エルボ管
三菱電機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
レンジ用ジャバラ
三菱電機¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷取付用ネジ、ナット付属。レンジフード用。ジャバラ長さ最大500mm。取付用木ネジ・取付用ネジ・ナット付属外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】142×330×500
パイプ接続アタッチメント
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
除じんフィルター
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷給気用高性能除塵フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】103×248×39捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】97
交換用フィルター
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷アルミ網4層。2枚1組1台分。P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)。アルミ網4層(2枚1組1台分)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】335×305
グリスフィルター
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷キッチンフード(P-60H2,P-60H)に取付けて使用します。フード内と換気扇の汚れを減らします。適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組1台分)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】418×284×10
プロペラ用不燃枠
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷釘による組立タイプ。取付けネジ、ワッシャー付属。レンジフードファン用。国土交通省認定不燃材料使用。組立式。不燃認定番号 NM-8578。質量:1.7kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×340×160
プラスチック製ベントキャップ
三菱電機¥999税込¥1,0991個3日以内出荷プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】170×170×107
プラスチック製ベントキャップ
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ150mm。抜け止め金具付質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】220×220×112
防止ダンパー
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷浅形レンジフードファン用。ネジ、クッション付属。温度ヒューズ120℃溶断品。温度ヒューズ120℃溶断品です。厨房(台所)等でご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】152×343×220
防火ダンパー
三菱電機¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
電動防火ダンパー
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷日本建築センター防災性能評定品。パッキン、ナット付属。常閉ダンパーで煙の逆流防止。建材試験センター成績番号:第13210号(漏煙試験)。換気扇停止時には、常閉ダンパーとなって煙の逆流を防止します。レンジフードに取付ける場合は、シャッター枠を外してください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×170
ステンレス ウェザーカバー
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ステンレス製(SUS316)。取付けネジ付属。金網付。金網付。高耐食性ステンレス。取付用ステンレス木ネジ付属ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】295.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】120.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×340×155
レンジフードウェザーカバー
三菱電機¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷鋼板製。取付けネジ付属。レンジフードファン用。取付用木ネジ付属ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×145
防火ダンパー付ウェザーカバー
三菱電機¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷防火設備該当品。鋼板製。金網付。金網付。温度ヒューズ120℃溶断品ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】300.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】101.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×360×138
ロスナイ用コントロールSW
三菱電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ロスナイ専用。入・切、機能切換、風量切換可能。ランプで運転表示。化粧プレート着せ替え可能。運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V。市販の化粧プレートに着せ替えができます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
埋込スイッチ換気-仕様
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷換気・照明入切タイプ。壁埋込形スイッチ。運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。ランプ入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格 照明器用15A・AC300V。定格 換気扇用4A・AC300V外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×14.30
環境センサー
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷CO2濃度、温度、湿度の測定が可能。本体LEDでCO2濃度レベルを表示。専用アプリを使用することで、測定データ(CO2濃度、温度、湿度)をお手持ちのスマホやタブレットで確認いただけます。USBケーブル(1.5m)同梱質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】37×84×76
埋込スイッチ
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷電源、風量切換スイッチ。照明ランプ入・切スイッチ付。壁埋込形スイッチ。レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】70×120×14.30
コントロールスイッチ
三菱電機¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷市販の化粧パネルに着せ替え可能。入・切、強・弱タイプ。壁埋込形スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。金属製パネル。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
ワイヤレスリモコン
三菱電機¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷単四電池2本、ホルダー固定ネジ付属。レンジフードファンの操作がラクラク。入・切、風量調節操作が可能。低い位置からでも運転操作が可能です。
エアー搬送ファン
三菱電機¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷エアー搬送ファン 標準タイプ 長到達タイプ質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)340電源単相騒音値(dB)58.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)652×1219×450風量(m3/h)7000
住宅用ロスナイ 壁掛タイプ
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約。外気侵入防止用スライドシャッター搭載。給排気フィルター内蔵。外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)。給排気フィルター内蔵質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】19.50/【60Hz】20.50、<強>【50Hz】33/【60Hz】41電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×570×175温度交換効率(%)<弱>【50Hz】82/【60Hz】84、<強>【50Hz】74/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】66/【60Hz】55、<強>【50Hz】110/【60Hz】115
排湿用ロスナイ冬季結露防止用
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出。冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用。花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載。プラスチック製熱交換器。電源コード右出し可能。外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉。カテキン入り外気清浄フィルター搭載。付属品:給排気パイプ質量(kg)6.5電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×620×168温度交換効率(%)<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105
換気空清機ロスナイ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
ダクト用換気扇
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.80/【60Hz】4.90電源単相騒音値(dB)25.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210風量(m3/h)50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0![ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79782879-260520-02.jpg)
ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ
三菱電機¥93,980~税込¥103,378~1セット3日以内出荷基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル。屋外温度50℃でも運転が止まらないSTRONG冷房
ペン皿カバー
三菱電機¥8,298税込¥9,1281個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えます。 ペン皿乳白カバー 2灯用材質枠掛け金具:亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約2.6材質(カバー)アクリル(乳白色仕上)材質(枠)鋼板・白色塗装
LED誘導灯B級BH両面直付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 両面灯 わずか5.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.3表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BH片面直付
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯 わずか3.2Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命






































![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79782940-260520-02.jpg)
![ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79782879-260520-02.jpg)