カテゴリ

  • 空調・電設資材(706)
  • メカニカル部品(32)
  • 住設機器(14)
  • 照明(12)
  • 物流用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 防犯用品(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(290)
  • ヤナセ(柳瀬)(68)
  • TRUSCO(1,379)
  • インダストリーコーワ(140)
  • 3M(スリーエム)(248)
  • プロトリオス(6)
  • 大塚刷毛製造(388)
  • ビックツール(7)
  • アズワン(390)
  • ニチバン(26)
  • 三彩化工(42)
  • イトーキ(5,989)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,311)
  • Panasonic(パナソニック)(1,942)
  • 東京発条製作所(1,671)
  • 山崎実業(1,149)
  • エスコ(1,093)
  • PROST's(981)
  • コクヨ(901)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(203)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(59)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(350)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦置きスタンド 三菱電機縦置きスタンド三菱電機
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用の縦置きスタンドです。
付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)0.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×26×248 (ゴム足及び突起物除く)塗装色周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
延長アダプタ 三菱電機延長アダプタ三菱電機
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
本製品はMELOOK3カメラとMELOOK3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。
仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上質量(g)600以下使用温度範囲(℃)-10~+50電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給消費電力DC+24V 1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)コネクタネットワーク:RJ-45保管温度(℃)-20~+60伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
屋外複合一体型ネットワークカメラ 三菱電機屋外複合一体型ネットワークカメラ三菱電機
1,598,000税込1,757,800
1個
7日以内出荷
フルHD+超解像技術で高画質暗所や逆光条件でも見やすく表示16分割時も30fpsのなめらか動画を表示最大32台のカメラ接続が拡張可能新GUI採用で操作性向上
材質ケース部:アルミニウム合金、ステンレス鋼質量(kg)標準:12以下、照明灯付:14以下使用温度範囲(℃)-20~+40(凍結なきこと0以下は通電のこと)消費電力(W)40以下(照明灯追加時90以下)電源AC100V±10%(50/60Hz)構造IP66、耐塩害仕様 ※型名のS付機種は耐重塩害仕様有効画素数1920(H)×1080(V) 約208万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)標準:308×338×293、照明灯付:500×338×293機能電子増感・デジタル増感:各最大16倍、ダイレクトポジション塗装色マンセルN7(5分ツヤ)ズーム光学30倍、電子16倍(光学×電子で最大480倍)焦点距離(mm)4.5~135撮像素子1/2.8型CMOSセンサー画像サイズ1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW)耐風速(m/s)動作可能 40以下、非動作・非破壊 60以下最低被写体照度(Lux)カラー:0.5(電子増感OFF)、0.03(電子増感ON、16倍)画角水平54.30°~2.08°、垂直32.56°~1.17°画像圧縮方式H.264、MJPEG ※MJPEGはフルHD非対応使用湿度範囲(%RH)90以下
屋外形カメラケース 三菱電機屋外形カメラケース三菱電機
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
カメラを軒下などに設置するための、簡易屋外形カメラケースです。コンパクトな構造で、固定レンズ付きカメラ専用です。天井吊り下げも可能です。
材質鋼板構造屋外用 IPX2(JIS C 0920) 一般環境仕様(重塩害地域・塩害地域には設置不可) 鉛直から 15 度の範囲で落ちてくる水滴に対する保護外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)136×265×113周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)外観【仕上げ】メラミン焼付け塗装(マンセル 5.4Y7.2/0.5 相当 5 分ツヤ)周囲温度(℃)-10~+40
屋内形カメラケース 三菱電機屋内形カメラケース三菱電機
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
カメラを収納する防塵タイプのカメラケースです。コンパクトな構造で、固定レンズ付きカメラ専用です。 天井吊り下げも可能です。
材質鋼板構造防塵形外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×235×102周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)適合ケーブル映像通信ケーブル:3C-2V,5C-2V、電源ケーブル:Φ6.0~Φ9.0mm外観【仕上げ】メラミン焼付け塗装(マンセル 5.4Y7.2/0.5 相当 5 分ツヤ)周囲温度(℃)-10~+40
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 先端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 先端用 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 【受注生産品】三菱電機
27,980税込30,778
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1224取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】三菱電機
27,980税込30,778
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1224取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用 【受注生産品】三菱電機
27,980税込30,778
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1224取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 中間用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 中間用 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ リニューアルタイプ 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ リニューアルタイプ 【受注生産品】三菱電機
24,980税込27,478
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF26全長(mm)1250取付直付形高さ(mm)57材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  ウォールウォッシャ器具 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 ウォールウォッシャ器具 【受注生産品】三菱電機
57,980税込63,778
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:端部カバーEL-X0085セット内容(器具本体)EL-LH-N91101、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)150.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11630明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 150幅 【受注生産品】三菱電機
53,980税込59,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110埋め込み寸法(mm)150×2445明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)150×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 コーナー灯 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 コーナー灯 【受注生産品】三菱電機
27,980税込30,778
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ 【受注生産品】三菱電機
23,980税込26,378
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 ウォールウォッシャ器具 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 ウォールウォッシャ器具 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:端部カバーEL-X0085取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  トラフタイプ プルスイッチ付 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 トラフタイプ プルスイッチ付 【受注生産品】三菱電機
52,980税込58,278
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWAセット内容(器具本体)EL-LH-L90701、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  トラフタイプ 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 トラフタイプ 【受注生産品】三菱電機
50,980税込56,078
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWAセット内容(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:吊具CTK100PW・CTK4000PW取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】三菱電機
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
屋外用
構造防雨型使用可能温度範囲5~35℃
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】三菱電機
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
屋外用
消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 190幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 190幅 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 【受注生産品】三菱電機
54,980税込60,478
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-X92500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 190幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 190幅 【受注生産品】三菱電機
53,980税込59,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B91900、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110埋め込み寸法(mm)190×2442明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】三菱電機
53,980税込59,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B92200、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110埋め込み寸法(mm)220×2445明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 150幅 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)150×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 300幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 300幅 【受注生産品】三菱電機
54,980税込60,478
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B93000、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12250埋め込み寸法(mm)300×2442明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69全長(mm)1284取付埋込形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形 【受注生産品】三菱電機
27,980税込30,778
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら