カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(159)
  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 東芝ライテック(455)
  • 岩崎電気(197)
  • 日動工業(171)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • 東和制電工業(TOWA)(51)
  • MG(旧エム・システム技研)(33)
  • アズワン(25)
  • エスコ(25)
  • マキテック(22)
  • オーツカ光学(13)
  • Watlow(12)
  • ダイヤトレンド(8)
  • コイズミ(小泉成器)(7)
  • RS PRO(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 東京コスモス電機(6)
  • TT Electronics/BI(6)
  • ULVAC(アルバック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v200w」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)30
  • 低圧遮断器NV30-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV30-FA仕様

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器MN50-KC仕様

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1組
    当日出荷から92日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
    カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 低圧遮断器  KCシリーズ 三菱電機

    低圧遮断器 KCシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
  • 給気用電動シャッター 三菱電機

    給気用電動シャッター

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ200mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
  • 煙逆流防止ダンパー 三菱電機

    煙逆流防止ダンパー

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    常閉式ダンパー。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
  • LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ 三菱電機

    LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    防雨型器具
    用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1組
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 NV-Nシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 NV-Nシリーズ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
  • LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ 三菱電機

    LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    防雨型器具
    用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 低圧遮断器NV50-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-KC仕様

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1台
    9日以内出荷から35日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV50-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-FA仕様

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1台
    12日以内出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ライトユニット形ベース 三菱電機

    固定ライトユニット形ベース

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷
  • 逆富士WPステン初期照度補正 三菱電機

    逆富士WPステン初期照度補正

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷
  • 反射笠付WPステン製初期補正 三菱電機

    反射笠付WPステン製初期補正

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷
  • トラフWPステン初期照度補正 三菱電機

    トラフWPステン初期照度補正

    三菱電機
    50,980税込56,078
    1個
    14日以内出荷
  • ベース埋込本体 初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込本体 初期照度補正

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    保証期間5年定格電圧 AC V100-242
  • 固定高演色 V形150幅人感 三菱電機

    固定高演色 V形150幅人感

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定高演色 V形230幅人感 三菱電機

    固定高演色 V形230幅人感

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • LEDダウンライト本体 三菱電機

    LEDダウンライト本体

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用電圧AC100~242V周波数50/60Hz光源色5000K演色指数(Ra)Ra70
  • 固定ユニットV形230非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形230非常灯

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定高演色V形150幅SW付 三菱電機

    固定高演色V形150幅SW付

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット トラフ非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフ非常灯

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導人感 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導人感

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定 V形150幅非常灯 三菱電機

    固定 V形150幅非常灯

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ20形逆富士タイプ非常用照明器具。 リニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFL20形x1灯器具 相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導人感 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導人感

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込190非常灯 三菱電機

    固定ユニット埋込190非常灯

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定高演色トラフ人感センサ付 三菱電機

    固定高演色トラフ人感センサ付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    14日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込220非常灯 三菱電機

    固定ユニット埋込220非常灯

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:710光色白色 (4000K)明るさFL20形x1灯器具 相当
  • 固定高演色 V形150幅 三菱電機

    固定高演色 V形150幅

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット高演色V形230 三菱電機

    固定ユニット高演色V形230

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    既設器具のあとを隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。 また,従来の簡単施工に改善を加え,施工性をさらに向上させました。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:2140光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
  • 固定高演色ユニット形トラフ 三菱電機

    固定高演色ユニット形トラフ

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)