Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源単1乾電池4本(別売)
全光束(Lm)約85
付属品肩掛けバンド
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178
連続使用時間(時間)約100
照度(Lx)約4000
防滴構造IPX4準拠
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き
付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本
材質ABS樹脂
長さ(mm)146
質量(g)52(付属品含まず)
保護等級IPX3準拠
使用電池単3アルカリ電池2本
標準持続時間(h)約24
明るさ(Lm)約25
LED使用数(個)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)30
タイプ全方向タイプ
口金E17
定格消費電力(W)4.0
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)35
大きさ40形
電球形状小形電球[屋内用]
定格入力電流(A)0.067
ランプの種類LED
外形寸法(全長)L(mm)67
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
タイプ全方向タイプ
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)60
電球形状一般電球[屋内用]
ランプの種類LED
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)72
タイプ全方向タイプ
口金E17
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)480
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)38
大きさ40形
電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.05
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
外形寸法(全長)L(mm)82
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
ランプ同梱
用途病院・福祉施設用
材質(本体)鋼板・白色仕上
消費電力(W)0.7
光源色電球色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)2.5
材質(枠)鋼板・白色仕上
光束(Lm)1.8
使用ランプLDT1L-M-E12
埋込穴(Φmm)40
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)80
タイプT形
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)40
大きさ60形
電球形状一般電球[屋内用]
ランプの種類LED
外形寸法(全長)L(mm)104
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)82
タイプ全方向タイプ
口金E26
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)60
大きさ60形
電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.085
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
外形寸法(全長)L(mm)106
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
定格電圧(V)AC100
電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)50/60
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約2.4
電圧(V)100/200/242
寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)164×124
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
質量(kg)0.4
取付金具鉄板、電気亜鉛メッキ
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白
質量(kg)2.6
取付壁面専用
形LED一体形
定格電圧(V)AC100~242
材質(ケース)鋼板
材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)
色温度(K)3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)4170
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
定格電圧(V)AC100
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
1セット
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明
材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上
口金E17
グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
小型・薄型構造
用途屋内で常時60°までの高温環境におすすめ
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付埋込形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.2
材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキ
タイプ低天井用(~3m)
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)0.038
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色昼白色
色温度(K)5000
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
枠鋼板 白色仕様
レンズガラス
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC/DC100
耐震性A
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用
形状LED一体形
カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白
質量(kg)2.6
取付壁面直付形
種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)
使用温度範囲(℃)5~35
定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応
定格電圧(V)100
フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)
本体鋼板
定格消費電力(W)39.3
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)4170
終端板プラスチック白色仕上
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
質量(kg)0.1
仕上【本体】鋼鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.5)
1台
¥299
税込¥329
4日以内出荷
天井面・壁面取付可能
用途一般住宅用
材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色
質量(kg)0.3
口金E17
電球の種類小形電球形LED
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
使用場所屋内用
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板
誘導灯認定委員会認定品
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%
消費電力(W)38
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)34
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4990
1台
¥26,980
税込¥29,678
38日以内出荷
防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明
質量(kg)1.9
口金E26
可動範囲330°
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
消費電力(W)27
仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明
充電入力容量(VA)27
材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板
厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8
塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
消費電力(W)16.1
性能耐雷サージ:15kV(コモンモード)
仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明
充電入力容量(VA)16.3
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ