カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(137)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(28)
  • SMC(1,687)
  • メディアカバーマーケット(755)
  • Panasonic(パナソニック)(380)
  • CKD(347)
  • オカムラ(岡村製作所)(190)
  • リンナイ(164)
  • MAZDA(マツダ)(137)
  • Kawasaki(133)
  • エスコ(126)
  • イスカル(87)
  • NSK(日本精工)(83)
  • アイリスオーヤマ(78)
  • パール金属(73)
  • KITZ(キッツ)(69)
  • CAPTAIN STAG(49)
  • 福井クラフト(49)
  • NOK(48)
  • NTN(エヌティーエヌ)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-250」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機(1件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品三菱電機(1件のレビュー)
759,800税込835,780特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ三菱電機
8,298税込9,128
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式三菱電機
919,800税込1,011,780
1台
当日出荷から38日以内出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ三菱電機(4件のレビュー)
729,800税込802,780特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
天井埋込形換気扇 三菱電機天井埋込形換気扇三菱電機(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 取替専用タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇専用十字格子グリル 三菱電機ダクト用換気扇専用十字格子グリル三菱電機
1,398税込1,538
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×15
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧検出リレー 三菱電機電圧検出リレー三菱電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 三菱電機ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル三菱電機
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
業務用ロスナイ スタンダードタイプや住宅用ロスナイ、ダクト用換気扇などの換気関連機器に据付け、MELANS(ビル空調管理システム)での集中管理が可能。別売のロスナイコンパクトリモコン、またはMELANS のシステムコントローラから操作可能。換気関連機器もしくは天吊ボルトに容易に据付け可能。外部制御入力、運転・異常モニター出力可能
質量(kg)0.7消費電力(W)3電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×110×60
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音フラットインテリアタイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ
電圧(V)100電源単相
業設用ロスナイ新部材 三菱電機業設用ロスナイ新部材三菱電機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
加湿量の低下や、加湿エレメントの汚れが気になる場合などに使用する交換用です。材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×218×116
レンジフード上幕板 三菱電機レンジフード上幕板三菱電機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
排気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅600mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
電圧(V)100電源単相
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付
電圧(V)100電源単相
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。省電力設計の高効率モーター採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 三菱電機ダクト用換気扇三菱電機
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音
質量(kg)1.9電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】7.20/【60Hz】9.30電源単相騒音値(dB)【50Hz】24.50/【60Hz】25.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250風量(m3/h)【50Hz】90/【60Hz】95羽根径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
給気用電動シャッター 三菱電機給気用電動シャッター三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ200mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
外復帰形防火ダンパー 三菱電機外復帰形防火ダンパー三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×237×300
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
煙逆流防止ダンパー 三菱電機煙逆流防止ダンパー三菱電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
常閉式ダンパー。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ三菱電機
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)