カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • NACHI(不二越)(19)
  • コガネイ(17)
  • KVK(14)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 東洋技研(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • ナベヤ(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • EXACOMPTA(6)
  • KSフィルター(5)
  • 京セラ(4)
  • バンドー化学(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • RS PRO(4)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 鎌田信号機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e170」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形シーリング 三菱電機

    小形シーリング

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    用途天井直付用
  • LED電球タイプ 配光ブラケット 透明 三菱電機

    LED電球タイプ 配光ブラケット 透明

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    タイプ小形電球形口金E17エコロジー商品省エネ
  • LED電球タイプ 小形ペンダント 三菱電機

    LED電球タイプ 小形ペンダント

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    Puyoシリーズ。高さ調整可能
    タイプ小形電球形口金E17
  • LED電球タイプ ブラケット 三菱電機

    LED電球タイプ ブラケット

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃
    用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト L無し 三菱電機

    LEDスポットライト L無し

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    透光式のセードからのほのかな光で器具の存在感を高めます。 また,セードが可動することで照射物や空間を自由に照らすことが可能です。 セードは透光タイプのポリカーボネイトを採用 目的に合わせて光の向きを調節できます 上下の首振り範囲は60°,回転範囲は320° ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60
  • LEDスポットライト L無し 三菱電機

    LEDスポットライト L無し

    三菱電機
    7,398税込8,138
    1個
    13日以内出荷
    使い勝手に合わせて自由に光の向きを調節できるスポットタイプのブラケット。 寸法 Φ90mm 高:145mm 質量:0.6 kg 万一の衝撃にも割れないシリコーンセードを採用 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます 生活シーンに合わせた光の演出を楽しめます
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    13日以内出荷
    最大径Φ134のコンパクトなLED電球搭載用ペンダント器具。 昔懐かしいモダンな器具形状が,逆に新鮮な雰囲気を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロ調で落ち着いた雰囲気を演出します 最大径Φ134,器具高さ140mmの小さな器具です 引っ掛けシーリング方式 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライトWP形 三菱電機

    LEDダウンライトWP形

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    13日以内出荷
    シリコーンパッキンが防雨性能を発揮。 屋外に面した場所の照明に適しています。 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます 器具外径がΦ140と小さく,器具の存在感を抑えます 光源はLED電球のため,電源ユニットが必要ありません 反射板には空間全体に光が広がる白色つや消しを採用 LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください 防雨型
    材質ランプソケット:磁器、反射板:アルミ板(材厚:t0.8)、白色半ツヤ消し塗装、パネル:強化ガラス(材厚:t3.2mm)、透明消し、枠:鋼板(材厚:t0.6mm)、白色塗装、取付バネ:ステンレス(材厚:t0.5mm)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm)、内面白色、外面グレー質量(kg)約0.5(ランプ、包装箱は含みません)W数(W)最大6.1W×1エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト L無し 三菱電機

    LEDダウンライト L無し

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)約0.3(包装箱は含みません)電圧100V周波数50/60Hz
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    あたたかな光で,和風な空間とくつろぎの時間をつくります。 器具本体は和室や廊下にもよく合う木製ライトオーク調仕上げ 乳白色のシリコーンセードを通して広がる柔らかい明かり 消灯時でも和の雰囲気で空間を和ませます 器具高さが125mmと低く,器具の存在感を抑えます E17口金LED電球専用です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット L無し 三菱電機

    LEDブラケット L無し

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
    ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 空間に合わせやすいコンパクトなブラケット 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます E17口金LED電球専用です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    セードに上品なスカボ風ガラスを採用。 また,トップのカバーを黒色にすることで古いヨーロッパ調の雰囲気を演出します。 セードには透明なスカボ風仕上げのガラス材を採用 アームと本体は石目模様塗装仕上げ 器具高さ180mm,Φ110の小形でクラシックなペンダント 消灯時でもオブジェの様な存在感 E17口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。 空間に合わせやすいコンパクトな埋込形小形ペンダント 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の窓側に設置しても安心 視覚的な明るさと空間にアイキャッチを与える透光ペンダント 天井の高さにより,コードを切らずに長さ調節が可能です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。 空間に合わせやすいコンパクトな直付形小形ペンダント 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の窓側に設置しても安心 視覚的な明るさと空間にアイキャッチを与える透光ペンダント 天井の高さにより,コードを切らずに長さ調節が可能です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライトSB形 三菱電機

    LEDダウンライトSB形

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    13日以内出荷
    光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。 断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品 マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応 本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的 15~25°までの傾斜天井に取付け可能 E17口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 すそが広がったセードが,広範囲に光を明るく照らします 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます 器具高さが139mmと低く,器具の存在感を抑えます E17口金LED電球専用です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライトSB形 三菱電機

    LEDダウンライトSB形

    三菱電機
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷
    光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。 断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品 マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応 本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える白色コーンを採用 E17口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 空間に合わせやすいコンパクトな小形シーリング 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます 器具高さが124mmと低く,器具の存在感を抑えます E17口金LED電球専用です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP L無し 三菱電機

    LEDシーリングWP L無し

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1個
    13日以内出荷
    円形のカバー形状は正面から見ても横から見ても壁面と調和し違和感がありません。 また,乳白ガラスを通した光は柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のある乳白ガラスを採用 壁面・天井面ともに取付可能 器具出幅135mmの薄型のフォルム 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    乳白ガラス様のシリコーンセードの柔らかい光とシルバー色枠が上質な雰囲気をつくりだします。 破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 本体部は木製枠シルバー色塗装 器具高さ125mmで器具の存在感を軽減します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E17口金の小形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用プローチライト 三菱電機

    LED屋外用プローチライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト グローブを衝撃から守るガードタイプ 防雨形 差込式
    エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP L無し 三菱電機

    LEDシーリングWP L無し

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    割れにくく丈夫な樹脂製グローブに消しガラス調仕上げを施しました。 軽く美しい,浴室に安心な照明器具です。 カバーは安心のポリカーボネイト製 壁面・天井面ともに取付可能 どんな浴室にも馴染む違和感のないフォルム ソフトな光がリラックスできる空間を演出します E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    狭い場所にも設置できるΦ140の小形シーリング。 インテリア空間にさりげなく溶け込みます。 本体はアルミ黒色塗装 器具高さ100mmと器具の圧迫感を軽減します 金属製のシンプルで無駄のないフォルムが空間にマッチします 反射板はまぶしさを軽減する白色梨地仕上げ E17口金の小形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用プローチライト 三菱電機

    LED屋外用プローチライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト 多様な空間に対応するスタンダードタイプ 防雨形 差込式
    エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用プローチライト 三菱電機

    LED屋外用プローチライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト 照らしたい方向のみを照射する片側遮光タイプ 防雨形 埋込式
    エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用プローチライト 三菱電機

    LED屋外用プローチライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト 多様な空間に対応するスタンダードタイプ 防雨形 埋込式
    エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    立方体のカバー形状は正面から見ても横から見ても建物と調和します。 また,つや消しガラス越しの光はムラのない柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のあるつや消しガラス 光が側面や天井面にも広がり,明るい印象を与えます 立方体のカバー形状がどんな場所にもマッチします 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    乳白ガラス様のシリコーンセードの柔らかい光と木製の枠が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。 破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 本体部は和室にもよく合う木製枠ライトオーク調 器具高さ125mmで器具の存在感を軽減します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E17口金の小形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用プローチライト 三菱電機

    LED屋外用プローチライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト 照らしたい方向のみを照射する片側遮光タイプ 防雨形 差込式
    エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用プローチライト 三菱電機

    LED屋外用プローチライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト グローブを衝撃から守るガードタイプ 防雨形 埋込式
    エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP形 三菱電機

    LEDシーリングWP形

    三菱電機
    7,298税込8,028
    1個
    13日以内出荷
    共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。 幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング 天井面や壁面との一体感を与える曲面形状 曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます 樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能 LED電球は小形電球形(E17口金)を3本ご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP形 三菱電機

    LEDシーリングWP形

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLED電球を採用した小形筒形状の器具。 天井面(壁面)に光を広げ,空間全体を明るく照らします 雨のかかる場所,湿気の多い場所でもご使用頂けます 高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのグローブ 空間に合わせやすいコンパクトな直付形小形シーリング LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDポール(本体) L無し 三菱電機

    LEDポール(本体) L無し

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ブラックタイプ埋込式ポール
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    直径Φ110,高さ160mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高さ150mm,Φ110のとても小さなペンダント ケーブル(器具全高)を560~960mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDポール(本体) L無し 三菱電機

    LEDポール(本体) L無し

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    シルバータイプ差込式ポール
  • LEDポール(本体) L無し 三菱電機

    LEDポール(本体) L無し

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ブラックタイプ差込式ポール
  • LEDポール(本体) L無し 三菱電機

    LEDポール(本体) L無し

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    シルバータイプ埋込式ポール
  • LEDシーリングWP形 三菱電機

    LEDシーリングWP形

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    マンションなどの共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。 幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング 天井面や壁面との一体感を与える曲面形状 曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます 樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能 LED電球は小形電球形(E17口金)を2本ご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • DC24V電源ケーブル 三菱電機

    DC24V電源ケーブル

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種Q170MCPU長さ(m)2電源DC24Vケーブル長(m)2
  • LED電球タイプ 小形ペンダント 三菱電機

    LED電球タイプ 小形ペンダント

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    92日以内出荷