カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(144)
- メカニカル部品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- SMC(94)
- AHS(90)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- ARCOL(OHMITE)(37)
- CKD(25)
- ホーザン(21)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- Flash Forge(18)
- アズワン(17)
- NSK(日本精工)(16)
- オーム電機(15)
- IDEC(和泉電気)(13)
- タンガロイ(13)
- TRUSCO(13)
- アイトス(13)
- サンワサプライ(12)
- 日東工器(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(24)
「hs4」の検索結果

ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個欠品中給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します形40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します形40形 階段灯 非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上人感センサー付
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷用途屋内用仕様天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付ON/OFFタイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷用途屋内用仕様天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付ON/OFFタイプ関連部品リモコンRZB04明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 高天井用 省電力タイプ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 高天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ
三菱電機¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 中天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 中天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 高天井用 一般タイプ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 高天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED階段通路誘導人感
三菱電機¥75,980~税込¥83,578~1個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED階段通路人感60分
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.8 (200V時)光束(Lm)器具:6500光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定 笠付人感センサ付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.2 (200V時)光束(Lm)器具:6450光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定高演色笠付人感センサ付
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,必要な場所に必要な明るさを提供します。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)45.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.2 (200V時)光束(Lm)器具:4600光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
省電力固定 笠付人感センサ付
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 省電力タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定 笠付人感センサ付
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
省電力固定 笠付人感センサ付
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
固定GカットAB笠付人感付
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ グレアカットABタイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定高演色笠付人感センサ付
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
省電力固定 笠付人感センサ付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.7 (200V時)光束(Lm)器具:6210光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定 笠付人感センサ付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:161.1 (200V時)光束(Lm)器具:5930光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定 笠付人感センサ付
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定高演色笠付人感センサ付
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
固定集光 笠付人感センサ付
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 集光タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 一般タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 一般タイプ 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.6 (200V時)光束(Lm)器具:6190光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.6 (200V時)光束(Lm)器具:6750光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.0 (200V時)光束(Lm)器具:5950光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定 笠付人感センサ付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.4 (200V時)光束(Lm)器具:6750光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定 笠付人感センサ付
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 省電力タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ