6ページ目:

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,932件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式モノタロウ(36件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(402件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(157件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
純綿軍手 7ゲージ モノタロウ純綿軍手 7ゲージモノタロウ(290件のレビュー)
609税込670
1ダース(12双)ほか
当日出荷
コストを追求した手袋です。 5本糸編です。 綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。 洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
材質綿100%糸本数(本)5本編
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレームモノタロウ(160件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
ラベルはがしスプレー モノタロウラベルはがしスプレーモノタロウ(343件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ダンボール箱 無地 Aフルート モノタロウダンボール箱 無地 Aフルートモノタロウ(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(254件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
カラーコピー用紙 森林管理認証取得品 モノタロウカラーコピー用紙 森林管理認証取得品モノタロウ(57件のレビュー)
639税込703
1冊(500枚)
当日出荷
表紙、チラシ、掲示物、POP、書類の分類など色んな用途にご使用頂けるカラーコピー用紙です。国際的な森林管理認証を取得した製品です。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ、軽オフセット印刷機対応。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質ECF漂白パルプ100%サイズA4坪量(g/m2)約70紙厚(μm)93PEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/31-31-63
つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウつなぎ 不織布 フード付 5着パックモノタロウ(147件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5着)
当日出荷
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
クッキングシート 30m コアレス モノタロウクッキングシート 30m コアレスモノタロウ(35件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33
ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mmモノタロウ(76件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。 指を入れやすいハンドル形状です。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。全長(mm)176ブルー質量(g)51.9板厚(mm)1.66材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)70刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
精製水 工業用 20L モノタロウ精製水 工業用 20Lモノタロウ(182件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(20L)ほか
翌日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下pH値6.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
白ウエス 中古生地 モノタロウ白ウエス 中古生地モノタロウ(208件のレビュー)
439税込483
1袋(1kg)ほか
当日出荷
油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。 Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。
種別中古材質中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(398件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウスプレー 有機溶剤用 トリガータイプモノタロウ(274件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(18件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(116件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウブルーシート ロールタイプ 薄手モノタロウ(56件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 ハトメのないロールタイプです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし
割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り モノタロウ割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入りモノタロウ(24件のレビュー)
299税込329
1パック(100膳)
当日出荷
1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。 個包装されているため衛生的です。 爪楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質長さ(mm)200タイプ丸箸包装ポリ完封
パイプ式ファイル モノタロウパイプ式ファイルモノタロウ(116件のレビュー)
349税込384
1冊
当日出荷
文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)ブルー種類チューブファイル片タイプタテ型穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)スチール開閉片開き
トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品 モノタロウトイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品モノタロウ(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(32巻)
当日出荷
個包装で衛生的です。包装紙は水解性のため、水に流せます。 芯なしで、廃棄物を削減します。 FSC認証商品です。
用途トイレットペーパー材質再生紙幅(mm)107タイプシングル長さ(m)170香りなし芯の有無なしミシン目なしFSC認証認定FSC認証番号C141076
手指の消毒剤 高濃度アルコール モノタロウ手指の消毒剤 高濃度アルコールモノタロウ(46件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)ほか
当日出荷
消毒性能が良い高濃度アルコール。 高濃度なので速乾性が良いです。 リン酸でpHを調整し酸性にしており、アルコールの効果を高めています。 ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌等を不活化。 手に潤いを与える成分(グリセリン)を配合していますので、手指に優しく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒エタノール濃度(w/w%)73.5エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分エタノール、グリセリン、リン酸、精製水効果手指・皮膚の洗浄・消毒化学物質安全性参考資料(0.5MB)医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なしモノタロウ(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ作業着用洗剤 粉末タイプモノタロウ(387件のレビュー)
749税込824
1箱(2kg)
取扱停止中
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (スプーン1杯と1/3杯) 40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強) 45L…60g (スプーン2杯) 55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)液性弱アルカリ性成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤形状粉末タイプ業務用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)適合用途作業着用
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着モノタロウ(356件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊(100シート)
当日出荷
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ取扱説明書(1.8MB)
OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウOPPテープ 中梱包用 100m巻モノタロウ(75件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け材質ポリプロピレンフィルム(OPP)タック(ボールNo.)21伸び(%)160主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上最大テープ外径(Φmm)約123
レギュラーローラー モノタロウレギュラーローラーモノタロウ(120件のレビュー)
299税込329
1パック(2本)
当日出荷
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(149件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
キッチンペーパー ソフトパック 80W モノタロウキッチンペーパー ソフトパック 80Wモノタロウ(64件のレビュー)
89税込98
1袋(80組)
当日出荷
パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。
用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工)材質パルプ100%寸法(mm)100×235×60シートサイズ(mm)198×230坪量(g/m2)20PEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/31-31-1433
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウスノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ モノタロウクラフトテープ 重ね貼り出来るタイプモノタロウ(93件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。 重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。 送り状やラベルも貼ることができます。 油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。タック(ボールNo.)14引張強度(N/10mm)59.0RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね張り可
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(116件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品モノタロウ(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1冊(100シート)
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ4層プリーツマスク ホワイト 50枚入モノタロウ(327件のレビュー)
649税込714
1箱(50枚)ほか
当日出荷
4層タイプのプリーツマスクです。 フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クリアーファイル モノタロウクリアーファイルモノタロウ(110件のレビュー)
159税込175
1冊
当日出荷
透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理寸法(縦×横)(mm)307×231材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)サイズA4タテ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mmモノタロウ(225件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(6巻)
当日出荷
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウぞうきん 綿100% 約32gモノタロウ(14件のレビュー)
439税込483
1パック(10枚)ほか
予約販売
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300ホワイト質量(g/枚)約32/枚繰り返し・詰め替え対応
つづりひも 45cm モノタロウつづりひも 45cmモノタロウ(71件のレビュー)
279税込307
1パック(100本)
当日出荷
32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!
用途書類の分類・整理・保存用先端形状セル先(約15mm)全長(mm)450材質ポリエステル