33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーターミナル モノタロウ 動画あり
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途大型トラック・建設機器用 定格電圧(V)12 タイプ6栓式(開放式) 取扱説明書(2.6MB) 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
特価
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。
用途バッテリー液の補充や抜き取りに 仕様1回の抜き取り量/約100CC 材質SBR+PP 全長(mm)240 軸径×軸長(mm)10×130
1個
399 税込439
当日出荷

バッテリーキルターミナル モノタロウ 動画あり
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm)約34 幅(mm)約35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッテリー連結ケーブル モノタロウ 動画あり
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子) 材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウ 動画あり
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして 適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ 材質ポリ塩化ビニール 質量(g)27 対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
269 税込296
当日出荷

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 質量(kg)約2.3 容量(L)2 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 pH値6 導電率2.0μS/cm以下 コック 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
399 税込439
当日出荷

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

コック バッグインボックス用 小 モノタロウ 動画あり
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L] 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 動画あり
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0~40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 動画あり
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合12V車 セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A)6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップストレートクリップ 付属品専用ケース 被覆軟質PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重いバッテリーを持ち運びするのに便利です。サイズ調整が可能なので色々なサイズのバッテリーに対応します。
用途メンテナンスやバッテリー交換作業に。 材質スチール 適合幅(mm)102~178
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップ湾曲クリップ 付属品専用ケース 被覆PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーターミナルクリーナー モノタロウ 動画あり
2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。 仕様外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm) 適合太径(D端子) 全長(mm)(大)86、(小)77 質量(g)(大)61.6、(小)58.4 表面処理ニッケルメッキ
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

用途モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用の交換用用紙 適合モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 注文コード:53276038 直径×幅W(mm)30×57
1袋(2巻)
449 税込494
当日出荷

測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能) 寸法(mm)210×90×40 測定範囲100-2000CCA 質量(g)470 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用) 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 使用電圧範囲(V)DC8-30 ケーブル長(mm)約900 動作温度(℃)0~50 交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。 取扱説明書(12.5MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
用途バッテリー液のチェック 材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂 全長(mm)265 質量(g)24.6 ノズル長(mm)151 握り径(Φmm)26 比重測定範囲約1.13-1.26(目安) 判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上
1本
399 税込439
当日出荷

少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に 奥行(mm)173
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 動画あり
狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業 材質CR-V 軸径(Φmm)7.8 全長(mm)94 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)32 刃幅(mm)19 刃厚(mm)1.85
1本
479 税込527
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 動画あり
コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに 軸径(Φmm)7.8 全長(mm)135 軸長(mm)90 刃幅(mm)14 刃厚(mm)1.8 二面幅(mm)10
1本
499 税込549
当日出荷

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 質量(g)384 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)20 入力電圧(V)100 出力電流(A)2.3 入力周波数(Hz)50~60 充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(11.0MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。 注文コード46745957の充電器と比べて充電時間が半分に短縮できる急速充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)20 入力電圧(V)100 出力電流(A)5 充電時間(分)30(MOKBP-2.0Li)、60(MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(2.7MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)