ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)
材質真鍮
接続口径カプラーPM20タイプ
全長(mm)120
質量(g)80
タイプT型・クローズ
最高使用圧力(MPa)0.7
表面処理クロムメッキ
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。
材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
色赤
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)53
最高使用圧力(MPa)1
表面処理メッキ処理
接続方式カプラ(PM20)
材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)132
最高使用圧力(MPa)1
表面処理メッキ処理
接続方式カプラ(PM20)
材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホースニップルタイプのエアーチャックです。
米式バルブの車両専用。
用途乗用車
適合米式バルブの車両
材質真鍮
全長(mm)59
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)1.4
竹の子外径(Φmm)9
常用使用圧力(MPa)0.8
適合流体空気
弁の種類クローズタイプ
竹の子内径(Φmm)4.9
適合ホースサイズ(mm)8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード