カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
    • 国産車用ブレーキパッド(1)
  • 研磨材(10)
    • 研磨シート(1)
    • ディスクパッド(2)
  • 機構部品(1)
    • 防振パット(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • 平パッド(1)
  • 作業工具(12)
  • 梱包用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • セキスイ(1)
  • アズワン(93)
  • UK(三宝)(5)
  • MKカシヤマ(6)
  • AG(赤川器物製作所)(1)
  • 双葉(3)
  • コンパクトツール(13)
  • 千羽鶴印(エンテック)(3)
  • TRUSCO(164)
  • 倉敷化工(12)
  • (2,828)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(1,523)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,404)
  • エレコム(1,233)
  • メディアカバーマーケット(961)
  • brembo(770)
  • PISCO(ピスコ)(577)
  • RS PRO(498)
  • 大阪魂(366)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パット」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨パッド #320 モノタロウ研磨パッド #320モノタロウ(307件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)ほか
当日出荷
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1129件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向けモノタロウ(44件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウゴムパッキン CRスポンジモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。材質CRスポンジゴム長さ(m)10仕様両面テープ付
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】モノタロウ(1件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)モノタロウ
899税込989
1枚
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
オイルパンセパレーター モノタロウオイルパンセパレーターモノタロウ(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質SK-5幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)24刃幅(mm)47刃厚(mm)1.6
クリーンルーム手袋 手のひらコーティング モノタロウクリーンルーム手袋 手のひらコーティングモノタロウ
1,398税込1,538
1袋(10双)
当日出荷
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。 手のひらにコーティングした背抜き加工で、 滑り止め効果に優れ、 手のひらにぴったりフィットします。 また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する 事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタンホワイト入数(双)10機能低発塵性コーティング手のひらゲージ数13指マチマチなし洗浄度(目安)クラス10000
ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウツールボックス 耐荷重500kgモノタロウ(83件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに仕様トレー用仕切板2枚付き材質(パッキン)発泡ポリエチレン質量(kg)2.71材質(本体)PP質量(g)約2710タイプ中皿あり容量(L)30耐荷重(kg)500フタあり収納量最大収納質量:20kg最大積載段数3段外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)345外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)360フタの種類バックル式トレー寸法(mm)約414×148×66
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 モノタロウ防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用モノタロウ(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。 蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。 面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。 ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。 あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。 衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
用途飛来落下物用、防災用ヘルメット材質ABSホワイト質量(g)約375タイプ絞りあご紐種類折りたたみ規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)頭囲(cm)55~64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.5MB)衝撃吸収ライナー使用区分飛来・落下物用
養生あてパッド(養生マット) モノタロウ養生あてパッド(養生マット)モノタロウ(44件のレビュー)
529税込582
1枚ほか
当日出荷
作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利 車トランクルームの養生にも活用活用可能 レジャーマットにも使用可能
用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布厚さ(mm)約5
パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用 モノタロウパッキン ノズルセット ガーデンスプレー用モノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。
用途消耗時の交換用として。セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)取扱説明書(0.6MB)
トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウトイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品モノタロウ(770件のレビュー)
439税込483
1パック(6ロール)ほか
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107種別芯あり芯径(mm)38材質再生紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなしグリーン購入法適合仕様ミシン目入、エンボス加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379
トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウトイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品モノタロウ(1016件のレビュー)
569税込626
1パック(6ロール)ほか
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル使用場所トイレ種別芯なし長さ(m)170幅(mm)108材質再生紙内径(Φmm)約38関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)FSC認証認定FSC認証番号C145817
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウバックルコンテナ 簡易密閉タイプモノタロウ(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタあり関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ静電気除電シート 放電ペーパーモノタロウ(14件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60化学物質安全性参考資料(0.3MB)
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(160件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
キャップナット パッキン付 モノタロウキャップナット パッキン付モノタロウ(74件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用モノタロウ(133件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドル付分別ペール臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 モノタロウハンドル付分別ペール臭い漏れ防止パッキン付 連結可能モノタロウ(31件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタオープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なパッキン付き大型ゴミ箱材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(フタ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)発泡PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(206件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(923件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウつなぎ 不織布 フード付 5着パックモノタロウ(150件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5着)
当日出荷
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
業務用ポケットティッシュ(店舗販促用) モノタロウ業務用ポケットティッシュ(店舗販促用)モノタロウ(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(500パック)
当日出荷
店舗販促用の業務用ポケットティッシュです。自家製の広告チラシ、割引チケット等の用紙を同封できる外ポケット付きです。1パックに2枚重ねのティッシュが6組入っています。1袋のサイズは約120×80×6mmです。
用途自家製の広告チラシ、割引チケットを同封しての販促活動用に。材質パルプ寸法(mm)200×200質量(kg)約4.6入数12枚(6組)×500パック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式 モノタロウガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式モノタロウ(8件のレビュー)
33,880税込37,268
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)3寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.1MB)
転倒防止伸縮ベルト モノタロウ転倒防止伸縮ベルトモノタロウ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウエアーパッキンロール 幅900mmモノタロウ(75件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(6本)
当日出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ひも式腕章(5枚パック) モノタロウひも式腕章(5枚パック)モノタロウ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。 紙を差し込むポケット付きで便利です。 腕の太さに合わせて調整できる紐タイプです。 1パック/5枚入で経済的です。
用途作業現場、工事現場などの腕章として仕様安全ピン、ひも留め材質ビニール寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300取付方式ひも+安全ピン本体寸法(mm)縦100×横410紐長(cm)40
クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入りモノタロウ(53件のレビュー)
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン坪量(g/m2)110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 モノタロウサンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用モノタロウ
369税込406特価
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用
白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入りモノタロウ(13件のレビュー)
379税込417
1パック(10枚)
当日出荷
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン厚さ(mm)0.165坪量(g/m2)110
ビットソケット セット モノタロウビットソケット セットモノタロウ(74件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(29個)
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーパッキン袋 ベロ付 モノタロウエアーパッキン袋 ベロ付モノタロウ(30件のレビュー)
97税込107
1パック(10枚)
当日出荷
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。仕様ベロ付構成2層
スタンプ台 汎用 中形 モノタロウスタンプ台 汎用 中形モノタロウ(41件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
サイズ中形成分水性顔料系インク材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン質量(g)45盤面サイズ(mm)90×57本体サイズ(mm)100×75
スペア モップ マイクロファイバーパッド型 2枚入り モノタロウスペア モップ マイクロファイバーパッド型 2枚入りモノタロウ(1件のレビュー)
399税込439特価
1パック(2枚)
当日出荷
モップセット(マイクロファイバーパッド型)専用スペア
適合本体品番 M-50用種類回転モップ径(Φmm)モップ:230材質(モップ)マイクロファイバー
研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド替刃モノタロウ(2件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ディープソケット インパクト用 モノタロウディープソケット インパクト用モノタロウ(78件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーパッキン袋 モノタロウエアーパッキン袋モノタロウ(7件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。構成2層
ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応モノタロウ(197件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm