20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)8 適合ポール外径(Φmm)19~23 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1 高さ(mm)265 内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6 縦(mm)350 横(mm)350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)16 適合ポール外径(Φmm)22~25 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.2 高さ(mm)300 内寸法(mm)(差込筒口)Φ34 縦(mm)400 横(mm)400
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)22~25 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.2 高さ(mm)290 内寸法(mm)(差込筒口)Φ34 縦(mm)430 横(mm)430
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)11 適合ポール外径(Φmm)19~23 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1 高さ(mm)280 内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6 縦(mm)340 横(mm)340
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)10 吸込仕事率(W)130 コード長さ(m)約2.5 質量(kg)約4.5 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)800 風量(m3/min)1.4 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg)約6.2 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)20 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)80 吸水量(L)約6 取扱説明書(4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウ 動画あり
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。 凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。 従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード 材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙 テープ幅(mm)16 テープ地色 テープ種類不織布 粘着力(N/10mm)3.89 シート長さ(m)20
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名札 U型 モノタロウ 動画あり
透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。
用途U型名札として クリップの色 色(本体)透明 材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂 ケース寸法(mm)27×50 クリップ安全ピン・クリップ両用型 中紙サイズ(mm)25×50
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 濃灰色 特性耐油、耐薬品 硬化時間4時間/25℃ 成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ 配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)7~8 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(500g)
7,098 税込7,808
当日出荷

鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色 特性防水、防食 配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 危険物の類別指定可燃物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1セット(500g)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ 動画あり
スタンダードタイプの16倍の速さで硬化する。 主剤と硬化剤を「見た目」で1:1で混ぜるので、簡単に素早く作業を終えることができる。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 鉱物油、ガソリン、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 濃灰色 特性耐油、耐薬品 硬化時間1時間/25℃ 成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、添加剤・着色顔料硬化剤:ポリメルカプタン、充填剤、人造鉱物繊維、シリカ、N,N-ジメチル-ホルムアミド、酸化チタン 使用温度範囲(℃)-40~95 配合(重量比)主剤:硬化剤=2:1、(容積比)主剤:硬化剤=1:1 比重(硬化後)1.6 耐熱温度(℃)95 可使時間(分)3~5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(300g)
8,198 税込9,018
当日出荷

スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ 動画あり
顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
サイズ中形 成分水性顔料系インク 材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン 質量(g)45 盤面サイズ(mm)90×57 本体サイズ(mm)100×75
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 【安定性のある6輪台車】 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300 取扱説明書(0.5MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100 取扱説明書(1.1MB)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷