凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
消毒性能が良い高濃度アルコール。
高濃度なので速乾性が良いです。
リン酸でpHを調整し酸性にしており、アルコールの効果を高めています。
ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌等を不活化。
手に潤いを与える成分(グリセリン)を配合していますので、手指に優しく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
エタノール濃度(w/w%)73.5
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分エタノール、グリセリン、リン酸、精製水
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
成分イソプロピルアルコール(IPA)
濃度(%)99
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アルコールタイプの除菌用ウエットシート。
携帯に便利なハンディサイズ。
身の回りの除菌に最適な商品です。
アルコール濃度:約10%
用途身の回りの除菌
商品タイプ携帯用
成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド
効果除菌
材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレン
シートサイズ(mm)150×200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76
香り無香料
屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100錠)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)170
電源DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35
表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス二酸化炭素
取扱説明書(8.6MB)
アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
従来からあった濃縮洗剤をさらに濃縮することで超強力な洗浄力をもった洗剤が出来ました。
今まであきらめていた頑固な油汚れやグリース汚れや厨房の硬化油に対してもパワーを発揮します。
さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
また、濃縮洗剤ですのでお客様の汚れにあった濃度へ希釈も可能です。
ノズルはトンガリノズルを採用する事で他の容器へ移す際にもこぼさず移せます。
内容量は500mLなのでコンパクトで収納にも場所を取りません。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分界面活性剤(34.8% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、溶剤(ブチルカルビトール)、アルカリ剤、可溶化剤、キレート剤
pH13.0以上
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。
グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。
植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。
土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。
除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります)
処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。
農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など
化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
農林水産省登録第(号)22710
毒劇区分普通物
剤形シャワー剤
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知
検知範囲0.00~1.00mg/L
検知対象ガス呼気中アルコールガス
検知方式半導体ガスセンサー
分解能(mg/L)0.01
アラーム内容0.25mg/L以上
ウォームアップ時間約30秒
測定時間約8秒
使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法(mm)37×20×102
質量(g)約50(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
付属品取扱説明書
耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方
取扱説明書(8.7MB)
仕様オートオフ・電池交換表示機能
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
基油鉱油
固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。
成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色でペースト状
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)75
成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
効果除菌
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB)
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。
再凍結防止機能付きで大変便利です。
-40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。
キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用
成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン
種別水性、エアゾール
タイプ再凍結防止剤配合
凍結温度(℃)-40(原液使用時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
関連キーワード