「0.4」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。
商品タイプ本体
全長(mm)約600~1120
質量(g)405
材質(グリップ)ABS
材質(ハンドル)アルミ合金
材質(スポンジ)EVA樹脂
材質(ヘッド)ABS
サイズ(mm)93×250
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。
しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。
この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。
ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
質量(g)830
シートサイズ(mm)210×297
厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)
白色度(%)92
紙質上質紙
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)
ラベル厚(mm)0.091
粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
粘着タイプ強粘着
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C008071
質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
色ブルー
タイプレギュラー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)24
粉有無無
エンボス加工指先エンボス
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.7MB)
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別中#2
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf5
薄手タイプのクリアポケットです。
薄手のため嵩張らずに収納が出来ます。
大量使用にお奨めなコスト追求商品です!
コピー用紙約1~2枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.04
1パック(100枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.03
シャンク径公差(mm)h6
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質ハイス(M2)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径6.35
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体圧縮空気
最大使用圧力(MPa)0.98
接続口R
シールド形状両側鋼板シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
マウス対応のデスクマットです。
エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。
仕様マウス対応
材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン
厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0
色上敷/透明、下敷/グリーン
タイプ下敷き付
カット形状斜めカット
マット厚(mm)1.2
繰り返し・詰め替え対応
3段式のパラソルハンガーです。
用途室内での物干しに
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)幅800、奥行800、高さ1760(収納時:幅150、奥行150、高さ2020)
色樹脂部:白
質量(g)約2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
ピンチ数16
ハンガー1段目:8本、2段目:16本、3段目:16本
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途止め栓
最高使用圧力(MPa)1
形状プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-99.9
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ