カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
  • 切削工具(32)
  • 作業工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 保管用品(16)
  • 電気材料(16)
  • 物流用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 制御機器(5)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • トヨタ(20,464)
  • SMC(19,840)
  • 三菱ふそう(17,333)
  • MAZDA(マツダ)(14,466)
  • ミツビシ(10,752)
  • ホンダ(8,826)
  • スバル(8,700)
  • ニッサン(8,519)
  • KTM(6,323)
  • 大阪魂(5,998)
  • BIGM(丸山製作所)(5,949)
  • スズキ(5,925)
  • 日野自動車(4,794)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,404)
  • Kawasaki(3,734)
  • いすゞ自動車(3,685)
  • RS PRO(3,255)
  • エスコ(2,882)
  • UDトラックス(2,757)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • 名入れ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.8」の検索結果

関連キーワード
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード  脚付片面 縦型大 モノタロウホワイトボード 脚付片面 縦型大モノタロウ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
縦型の片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 縦型で書きやすいです。 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別片面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)9.1種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)858×1158本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×588×1800表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200取扱説明書(0.8MB)
ホワイトボード  脚付片面 ミニ モノタロウホワイトボード 脚付片面 ミニモノタロウ
7,198税込7,918
1台
当日出荷
コンパクトサイズの片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室等に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別片面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)4.3種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)708×558本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×516×1300表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)750×600取扱説明書(0.8MB)
ホワイトボード  脚付両面 縦型 モノタロウホワイトボード 脚付両面 縦型モノタロウ
9,498税込10,448
1台
当日出荷
両面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)4.8種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)458×858本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×516×1300表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)500×900取扱説明書(0.8MB)
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減モノタロウ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)適応充電ドリル・インパクトドライバー取扱説明書(0.5MB)
溶接ワイヤー モノタロウ溶接ワイヤーモノタロウ
2,698税込2,968
1箱(5kg)
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(8件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウスパイラルチューブ 耐候タイプモノタロウ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻モノタロウ
699税込769
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質ステンレス全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質スチール全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻モノタロウ(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg モノタロウカーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kgモノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300
バキュームブロワーガン モノタロウバキュームブロワーガンモノタロウ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に取扱説明書(1.2MB)
手摺 作業用踏台 アルミ 高強度用 モノタロウ手摺 作業用踏台 アルミ 高強度用モノタロウ
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。 荷役作業時の安全強化に最適です。
用途作業用踏台専用手摺として材質アルミ取扱説明書(0.8MB)手すり高さ(mm)1100
非常口扉サムターン用カバーユニット モノタロウ非常口扉サムターン用カバーユニットモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35取扱説明書(0.8MB)
LED懐中電灯 強力ライト モノタロウLED懐中電灯 強力ライトモノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。材質PP全長(mm)175イエロー質量(g)263本体寸法(mm)175×110×130全光束(Lm)180使用電球LED使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間60h照射距離(m)約100取扱説明書(0.8MB)電球の種類LED
ミーティングテーブル オフィス用 モノタロウミーティングテーブル オフィス用モノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとしてセット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4キャスターなし使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ天板厚さ(mm)18塗装エポキシ粉体塗装材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維アジャスター調整範囲(mm)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(146件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ強力万能はさみ アラミド繊維用モノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
アタッチメントリベッター モノタロウアタッチメントリベッターモノタロウ(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄全長(mm)173質量(g)340六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)58.5使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー取扱説明書(0.8MB)
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール取扱説明書(1.2MB)
工事用黒板 暗線付 スチール製 モノタロウ工事用黒板 暗線付 スチール製モノタロウ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。 持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。 スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として仕様暗線入(5×5cm)付属品白チョーク2本・黒板消し1個種別緑色板面材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品モノタロウ(17件のレビュー)
1,590税込1,749
1冊(100シート)
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用モノタロウ
5,598税込6,158
1巻(0.45kg)
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
レーザー墨出し器 2ライン モノタロウレーザー墨出し器 2ラインモノタロウ(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54取扱説明書(8.6MB)照射ライン水平・垂直
軽量スチールラック モノタロウ軽量スチールラックモノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。 1段あたりの耐荷重は70kg。 事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。 2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管材質スチール高さ(mm)1810奥行(mm)460間口(mm)890棚ピッチ(mm)25枠幅(mm)40取扱説明書(0.8MB)均等耐荷重(kg/段)70
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39Lモノタロウ(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約5/4.5分
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25Lモノタロウ(18件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.4/5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)530/570本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540吐出量(L/min)約105/125吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約4.5/4分取扱説明書(1.0MB)
千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ千枚通し アルミ柄 ステンレス針モノタロウ(14件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
標識 廃棄物保管場所 マグネット モノタロウ標識 廃棄物保管場所 マグネットモノタロウ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。 マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。材質マグネット厚さ(mm)0.8取付方式マグネット固定寸法(縦×横)(mm)600×600
U字結束線 (10kg) モノタロウU字結束線 (10kg)モノタロウ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10kg)
当日出荷
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
足踏み弁 モノタロウ足踏み弁モノタロウ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換幅(mm)80高さ(mm)50奥行(mm)122呼び径8A有効断面積(mm2)8管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.8ねじの種類RC使用流体空気流体温度(℃)-5~60取扱説明書(3.1MB)切替位置数2位置エキゾースト
チップボックス マイクロピペット用 モノタロウチップボックス マイクロピペット用モノタロウ
1,498税込1,648
1箱(96本)
当日出荷
製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途製品検査、実験研修用に容量(μL)0~1000材質(チップ)PP透明ブルー主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット滅菌外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら