カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
    • ガソリン/ディーゼル用(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • 4サイクルオイル(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-30(1)
  • 5W-40(1)
  • 10W-30(9)
API
  • CF(4)
  • SJ(1)
  • SM(1)
  • SN(3)
  • SP(4)
内容量(L)
  • 4(4)
  • 20(7)
ベースオイル
  • 化学合成油(7)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(4)
ブランド
  • モノタロウ
  • エクソンモービル(22)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19)
  • コスモ石油(16)
  • カストロール(14)
  • ホンダ(13)
  • ヤンマー(10)
  • ニッサン(10)
  • シェルルブリカンツ(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • 出光興産(6)
  • モービル(6)
  • CHUSEI OIL(6)
  • SUNOCO(5)
  • Massimo(マッシモ)(5)
  • Gulf(5)
  • トヨタ(5)
  • ALPHAS(5)
  • KTC(4)
  • ノーブランド(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
定期注文可能な商品に絞り込む・取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「10w30 20l」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(256件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30モノタロウ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200密度(g/cm3)0.88流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(475件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(826件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
欠品中
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウエンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品モノタロウ(166件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
欠品中
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40APISN/CF(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤容量(L)20引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.85流動点(℃)-30.0以下注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm危険等級動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(67件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(188件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(159件のレビュー)
取扱停止中
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油モノタロウ(1945件のレビュー)
取扱い終了
GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。 高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途ガソリン・ディーゼル兼用SAE10W-30APISM/CF相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30 モノタロウエンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30モノタロウ(554件のレビュー)
取扱い終了
SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。
用途ガソリン・ディーゼル兼用SAE10W-30APISN/CF相当ベースオイル高級合成潤滑油(グループ3)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ターボ車対応エンジンオイル SN/CF(相当) モノタロウターボ車対応エンジンオイル SN/CF(相当)モノタロウ(76件のレビュー)
取扱い終了
Made in Japanの高品質オイルです。またグレードも最新のAPI:SNグレード・ILSAC:GF-5を取得しています。DOHC(ツインカム)やターボチャージャー等を備えた高出力で高性能なエンジンにも対応しています。優秀な高温酸化安定性でエンジン内の高温も問題なく、優れた潤滑性能を確保できます。またリンの含有量も低く抑えているので、公害対策用触媒装置の使用期限を延ばす効果もあります。摩擦軽減材を配合しているので、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用のガソリン・ディーゼルエンジン両方に使用可能。SAE10W-30APISN/CF相当ベースオイル鉱物油ILSACGF-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ディーゼルオイル モノタロウディーゼルオイルモノタロウ(136件のレビュー)
取扱い終了
エンジンをいつも清潔に保ちます。磨耗を防止してエンジンの寿命を延長します。酸化防止性が優れています。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用(DPF装着車には使用できません)SAE10W-30ベースオイル100%合成潤滑油(グループ3)性能CE相当品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ディーゼルオイル モノタロウディーゼルオイルモノタロウ(122件のレビュー)
取扱い終了
エンジンをいつも清潔に保ちます。磨耗を防止してエンジンの寿命を延長します。酸化防止性が優れています。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用(DPF装着車には使用できません)SAE10W-30ベースオイル鉱物油成分水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤性能CE相当品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性