用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)約15
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(mm)(W)270×(D)255×(H)345
色ベージュ
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(mm)1450
ノズル長(mm)780~1150
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴
材質(タンク)PP
材質(ノズル)PP
質量(kg)約3.6
寸法(mm)345×530×380
付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ軽中量ラック200kg
セット内容ビーム4本、安全ピン×8個
色ホワイトグレー
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
色グレー
材質再生ポリプロピレン
形状角型
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途配線端子として。
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色黒
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)410
奥行(mm)255
容量(L)0.8×15個
間口(mm)560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角12角
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
幅(mm)約220
質量(kg)約12
高さ(mm)約500
出力(W)50Hz:340・60Hz:360
種類静音
奥行(mm)約520
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)13
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)1.5
LED使用数(個)5
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプロング
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260
硬度HRC50~57
寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24
材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)0.75
色温度(K)7500~8000
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ