錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右回り
給油タイプ無給油式
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
タイプネジ式
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ネジ式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右ねじ
給油タイプ給油式
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向左ねじ
給油タイプ給油式
先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。
便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業
セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)
材質S2
形状L型
質量(g)422
タイプロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別中#2
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf5
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)35
先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)19
商品構成セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別上#3
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf1.5
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質クロームバナジウム
形状L型、ボールポイント
硬度HRC53
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別先#1
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf9
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
ねじの種類PSネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)6.35
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質スチール製
仕上処理電気亜鉛メッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
関連キーワード
1
2
3
次へ