Vベルト A形 スタンダード
研磨ディスク アルミナ
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
オイルフィルター
丸ニップル ステンレス製
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
ブレーキパッド NAO材
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
角ニップル 白
ブースターケーブル
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
導電性マット
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
マグネットオイルフィルター
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ
片ニップル ステンレス製
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
マグネットVブロック
溶接フランジ 5K ステンレス製
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応
ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K
100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機