カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
  • 自転車部品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(796)
  • BIGM(丸山製作所)(9,764)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,024)
  • KITO(キトー)(1,890)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,017)
  • Panasonic(パナソニック)(2,396)
  • TRUSCO(2,532)
  • エスコ(3,014)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,302)
  • コガネイ(1,278)
  • サンエス(1,839)
  • スズキ(1,708)
  • パール金属(985)
  • フェリック(1,049)
  • ホンダ(3,854)
  • メディアカバーマーケット(1,536)
  • 三菱電機(1,864)
  • 大阪魂(3,904)
  • 廣杉計器(1,358)
  • 水本機械製作所(1,340)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l」の検索結果

関連キーワード
139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボードスタンド L-2L YAMAHA(ヤマハ)

    キーボードスタンド L-2L

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 ※専用キーボードのみに使用可能です。 NP-32/12、PSR-E463、E363、E263、SKB-J700対応スタンド
  • ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本(4L)
    当日出荷
    特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
    用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用)成分溶解、界面活性剤、アミン、水他容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • シンプルL2スイッチ SWX2110 YAMAHA(ヤマハ)

    シンプルL2スイッチ SWX2110

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    シンプルL2スイッチ。 LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。
    材質金属色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M
  • グリースL YAMAHA(ヤマハ)

    グリースL

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(150g)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ユーロトップケース 30L YAMAHA(ヤマハ)

    ユーロトップケース 30L

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(30L)
    4日以内出荷
    質量(kg)2.4容量(kg)最大積載量:3.0サイズ(mm)W:380×D:330×H:300
  • L2スイッチ YAMAHA(ヤマハ)

    L2スイッチ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    PoE給電可能なポート:ポート#1-8。LAN/SFP コンボポート:ポート#9、10。LANポートとSFPスロットは排他利用となります。PoE 給電対応ポートで同時にそれぞれ最大30W給電(全体240W)。システムのセキュリティ管理が可能なRADIUSサーバー機能搭載。
    ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式Alternative A
  • スマートL2スイッチ 16ポート YAMAHA(ヤマハ)

    スマートL2スイッチ 16ポート

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
    仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)11.949kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)16●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V最大消費電力(W)12.4色(本体)黒マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • YAMALUBE スノーオイル R-FORCE 4L YAMAHA(ヤマハ)

    YAMALUBE スノーオイル R-FORCE 4L

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(4L)
    4日以内出荷
    寒冷地4ストロークスノーモビル専用に開発された高性能オイル。4ストロークエンジンを搭載するスノーモビルの純正指定オイルです。低温時の始動性と高負荷状態での潤滑性に優れ、スノーモビルに適しています。油温が上がった際にも蒸発量が少なく、高い粘度維持性能でエンジンを保護します。前モデルと比較し全合成油となり、特に高温状態での蒸発量の低減 および粘度維持性能が向上しております。
    用途4ストロークガソリンエンジン用SAE0W-30ベースオイル全合成油
  • トリムシール ユーロトップケース45L YAMAHA(ヤマハ)

    トリムシール ユーロトップケース45L

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    ユーロトップケース45Lの補修用トリムシール。下蓋にはめ込まれている部品です。
  • スマートL2 PoEスイッチ 18ポート YAMAHA(ヤマハ)

    スマートL2 PoEスイッチ 18ポート

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
    仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属ポート数最大18電源AC100~240V最大消費電力(W)338色(本体)黒マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • リアボックス K30ND 30L YAMAHA(ヤマハ)

    リアボックス K30ND 30L

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    収納力を格段にアップするリアボックス。GIVI社から提供しているKAPPAブランドの30Lリアボックス。フルフェイスヘルメットが1個収納可能です。ヘルメットの形状によっては収納できない場合があります。〇セット内容。ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)
    寸法(mm)407×400×300質量(kg)2.8容量(L)30最大積載量(kg)3
  • キーボードスタンド L-2C YAMAHA(ヤマハ)

    キーボードスタンド L-2C

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    キーボード用のスタンドです。 本体3点ネジ止め。
  • リフレクター レッド ユーロトップケース45L YAMAHA(ヤマハ)

    リフレクター レッド ユーロトップケース45L

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    ユーロトップケース45Lの補修用リフレクター
  • リアボックス K355N2  35L YAMAHA(ヤマハ)

    リアボックス K355N2 35L

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    収納力を格段にアップするリアボックス。GIVI社から提供をしているKAPPAブランドの35Lリアボックス。従来のEシリーズからロック機構が改良され、GIVIのMONOLOCK(R)が採用されています。ワンプッシュで蓋を閉じることができ、荷物の出し入れがスムーズに行えます。〇セット内容。ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)
    寸法(mm)497×488×332質量(kg)3.6容量(L)35最大積載量(kg)3
  • ユーロトップケース インナーバック 34L YAMAHA(ヤマハ)

    ユーロトップケース インナーバック 34L

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    34Lのトップケースに収納できるサイズのインナーバック。ショルダーベルトが付属しており、ショルダーバックとしてお使いいただけます。
    仕様取付工数:0.1h容量(L)最大約33
  • ユーロトップケース インナーバック 45L YAMAHA(ヤマハ)

    ユーロトップケース インナーバック 45L

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    45Lのトップケースに収納できるサイズのインナーバック。ショルダーベルトが付属しており、ショルダーバックとしてお使いいただけます。
    仕様取付工数:0.1h容量(L)最大約44
  • ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ)

    ユーロトップケース45L (キーレスキット)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    車体のスマートキーと連動してロックの解除ができる ユーロトップケース45L。〇適合車種ごとに設定された別売りのロックスイッチを使用し、スイッチ操作で施錠・開錠が可能。(別売りスイッチが必ず必要となります)。従来のキーによる施錠・開錠が不要となり、乗車降車時の準備がよりスムーズになります。〇セット内容。ボックス本体/プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)/ハーネスカバー(Q9KYSK151001)/ロックユニット(Q9KYSK151002)/キャリアカバー(Q9KYSK151003)。適合車両。・MT-09(2024~)。・TMAX(2025~)。・XMAX(2025~)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~)。別売りロックスイッチ。・MT-09(2024~): キーレスロックスイッチ for MT-09(Q5KYSK151P02)。・TMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・XMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~):キーレスロックスイッチ for TRACER9 GT(Q5KYSK153P01)。装着には必ず、下記別売りアクセサリーが必要です。・キーレスロックスイッチ。・キーシリンダー。・キャリア(ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。)
    その他【取付工数】0.6h材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)470幅(mm)599質量(kg)【ケース本体】5.28高さ(mm)347容量(L)45最大積載量(kg)5
  • ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ギアオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(1L)
    当日出荷
    極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
    用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
    用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    サスペンション&フォークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(74件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ブルーSC

    YAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
    用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーRS(化学合成)

    YAMAHA(ヤマハ)(198件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1缶(1L)
    当日出荷
    高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
  • ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スポーツ (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ RS4GP 10W-40

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    マリンオイルSL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用APISLSAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • ヤマルーブ ロングライフクーラント YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ロングライフクーラント

    YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。
    用途水冷車専用色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ヤマルーブ 耐熱塗料 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 耐熱塗料

    YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(0.3L)
    当日出荷から4日以内出荷
    高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
    用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
  • ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(0.48L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • ヤマルーブ サスペンションオイルS1 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ サスペンションオイルS1

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(0.35L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペイント YAMAHA(ヤマハ)

    タッチアップペイント

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(0.015L)
    当日出荷から7日以内出荷
    マニキュアタイプの軽補修用塗料です。ちょっとしたスリ傷等の補修に最適です。
    用途タンク部等の金属部、カウル等のプラスチックのキズ隠し補修に。
  • ヤマルーブ フィルターオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ フィルターオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(1L)
    当日出荷
    ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ボート洗浄剤 BS-1 YAMAHA(ヤマハ)

    ボート洗浄剤 BS-1

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    FRP船舶専用洗浄剤。スプレーして2~3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。
  • ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(184件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
    付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1缶(1L)
    当日出荷
    マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイルAPISLSAE5W-30
  • ヤマルーブ レッドSC YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ レッドSC

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    経済性に優れた鉱物性ベースオイルに、二輪車エンジン特有の要求仕様に合わせて配合された添加剤を使用したスクーター専用オイル。 高温での粘度を下げ、攪拌ロスの低減と、摩擦低減剤による抵抗ロスの低減を図った省エネタイプのエンジンオイルです。 2018年4月以降新発売されるスクーター「JOG」「JOG Deluxe」「Vino」3 車種専用オイル
    用途CEH50/D・XCH50専用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • ヤマハエンブレムステッカー ユーロトップケース用 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハエンブレムステッカー ユーロトップケース用

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    ユーロトップケース34L、45Lの補修用ヤマハエンブレムステッカー
  • マリン SLオイル YAMAHA(ヤマハ)

    マリン SLオイル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(20L)
    欠品中
    マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。 清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    APISLSAE10W-30