カテゴリ
- 制御機器(49)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- ホンダ(11,187)
- 三菱ふそう(2,586)
- RS PRO(526)
- ミツビシ(307)
- トヨタ(282)
- 日野自動車(181)
- MAZDA(マツダ)(179)
- MARWI(143)
- ニッサン(137)
- NORGREN(106)
- SPARKFUN(84)
- メディアカバーマーケット(58)
- ジーエルサイエンス(54)
- スバル(49)
- SHIMANO(シマノ)(49)
- フエニックス・コンタクト(47)
- 三菱(41)
- BALLUFF(40)
- ブランドをもっと見る
「ush」の検索結果

SP式プリント基板用端子台
ワゴジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(20個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数1材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
1線メールコネクタ
ワゴジャパン¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10コネクタ電線用(接続方式)
WINSTA
ワゴジャパン¥1,898~税込¥2,088~1箱(25個)ほか5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
PCB端子台
ワゴジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数1定格電圧(V)300
プリント基板端子台ブロック
ワゴジャパン¥8,598~税込¥9,458~1箱(100個)5日以内出荷から30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。適合0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
WデッキPCB端子台
ワゴジャパン¥92,980~税込¥102,278~1箱(28個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数2定格電圧(V)300定格電流(A)10
プリント基板端子台
ワゴジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(55個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。色グレー段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
プリント基板用端子ブロック
ワゴジャパン¥7,598~税込¥8,358~1箱(100個)5日以内出荷から30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
プリント基板用エンドプレート
ワゴジャパン¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)5日以内出荷から30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。幅(mm)1/0.039インチ取付スナップオン型高さ(mm)13/0.512インチタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
プリント基板用端子台
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1箱(55個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。色グレー段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
PCB端子ブロック
ワゴジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)5日以内出荷から30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数1定格電圧(V)300定格電流(A)20測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
MCSメールコネクタ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1コネクタ電線用(接続方式)
ストレーンリリーフプレート
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止質量(kg)0.5色グレータイプ梱包:ボックス適合負荷0.014(火災)
picoMAXメールコネクタ
ワゴジャパン¥239,800税込¥263,7801箱(200個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)16/0.63インチ色ライトグレー高さ(mm)15.9/0.626インチ段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲4燃焼性V0適合ユニットクランピング:4
THTメールヘッダ
ワゴジャパン¥94,980税込¥104,4781箱(100個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止幅(mm)44/1.732インチ色ライトグレー高さ(mm)21.1/0.831インチ寸法奥行:12.4/0.488インチ極数12段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)高さ(inch)表面:17.5/0.689インチコネクタプリント基板用(接続方式)測定電位範囲12燃焼性V0
プラグ
ワゴジャパン¥1,898~税込¥2,088~1箱(25個)ほか5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止色ブラック材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
ソケット
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...2.52/20...14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)12.8色ブラック高さ(mm)12.9/0.508インチ寸法奥行:37.5/1.476インチ極数4定格適合電線42/12AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲4燃焼性V0適合ユニットクランピング:8
MAXIフィメールプラグ
ワゴジャパン¥47,980税込¥52,7781箱(48個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.5...62(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...62(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)17.12/0.674インチ色ライトグレー高さ(mm)27.6/1.087インチ段数1定格電流(A)41材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
1線フィメールプラグ
ワゴジャパン¥85,980税込¥94,5781箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止取付固定用フランジ/貫通取付段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲7適合ユニットクランピング:7
ソケット
ワゴジャパン¥34,980税込¥38,4781箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.8色ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
WINSTA MINI
ワゴジャパン¥42,980~税込¥47,278~1箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15.6/0.614インチ色ストレーンリリーフ:ブラック高さ(mm)13.2/0.52インチ寸法奥行:61.6/2.425インチ定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0色(コネクター)ブラック適合ユニットクランピング:2
MCS半田ピン付メールヘッダ
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(200個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)燃焼性V0
1線フィメールプラグ
ワゴジャパン¥28,980~税込¥31,878~1箱(24個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1コネクタ電線用(接続方式)
1線フィメールプラグ
ワゴジャパン¥72,980~税込¥80,278~1箱(100個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1定格電圧(V)300コネクタ電線用(接続方式)
接続フィメールコネクタ
ワゴジャパン¥119,800税込¥131,7801箱(100個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.342(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.342(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)24.6/0.969インチ色ライトグレー高さ(mm)11.8/0.465インチ段数1定格電圧(V)150定格電流(A)4材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲9燃焼性V0適合ユニットクランピング:9
パネル貫通型メールコネクタ
ワゴジャパン¥78,980税込¥86,8781箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止幅(mm)42/1.654インチ色ライトグレー取付固定用フランジ/貫通取付高さ(mm)12.4/0.488インチ寸法奥行:29/1.142インチ極数8段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタプラグインコネクタ用(接続方式)測定電位範囲8燃焼性V0
プラグ
ワゴジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.6色ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
スナップインプラグ
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)19.8/0.78インチ色ブラック取付スナップインフランジ高さ(mm)16/0.63インチ寸法奥行:39.85/1.569インチ極数2定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
MCSフィメールコネクタ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(50個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1コネクタ電線用(接続方式)
picoMAXメールヘッダ
ワゴジャパン¥62,980税込¥69,2781箱(100個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止幅(mm)30/1.181インチ色ライトグレー高さ(mm)21.1/0.831インチ寸法奥行:12.4/0.488インチ極数8段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)高さ(inch)表面:17.5/0.689インチコネクタプリント基板用(接続方式)測定電位範囲8燃焼性V0
ロッキングデバイス
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途空中配線用;指操作幅(mm)9/0.354インチ質量(kg)0.6高さ(mm)6.73/0.265インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.23/1.033インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
コーディングキーキャリア
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581箱(25個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途2091シリーズ用質量(kg)0.4色オレンジタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリカーボネート(PC)(メインハウジング)適合負荷0.013(火災)燃焼性V2
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)0.2色グレータイプ梱包:ボックス寸法奥行:5/0.197インチ極数2材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3燃焼性V0
照明用コネクタ ソケット フラッシュマウント 25A 1袋 5個入
ワゴジャパン¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷770 Series 5-pole, 2-conductor flush-fit lighting connectors。5-pole, 2-conductor flush-fit lighting connectors。2 connection points per pole。Foolproof connector to prevent connection errors。Quick and easy manual disconnection.仕様●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●実装タイプ:フラッシュマウント●定格電流:25A●コード番号:500-3846アズワン品番65-7482-53
端子台コネクタ 赤 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入
ワゴジャパン¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737アズワン品番65-7669-48
端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入
ワゴジャパン¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736アズワン品番65-7570-80
端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入
ワゴジャパン¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733アズワン品番65-7669-59
端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入
ワゴジャパン¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734アズワン品番65-7669-65
PCB端子台エンドプレート
ワゴジャパン¥3,798税込¥4,1781箱(100個)30日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。幅(mm)7.9/0.311インチ質量(kg)0.9色グレー取付固定用フランジ/ネジ取付け高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:22.9/0.902インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.015(火災)燃焼性V0
接続メールコネクタ
ワゴジャパン¥63,980税込¥70,3781箱(50個)30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲5適合ユニットクランピング:5