特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,248件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    31日以内出荷
    パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、ドーム型オペレーター、純白色
    形状【オペレーター】突形(ドーム形)取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    31日以内出荷
    パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、スクエアオペレーター、ピュアホワイト色
    形状【オペレーター】正角形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    31日以内出荷
    日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    31日以内出荷
    パイロットライト、Φ22パネル切欠き、丸型フラッシュオペレーター、純白色
    形状【オペレーター】丸平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    31日以内出荷
    照光式3位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持式、DPDT接点、純白色
    形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    31日以内出荷
    照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持形、DPDT接点、純白色
    形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    31日以内出荷
    照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネルカットアウト、保持形、1NO-1NC接点、純白色
    形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個
    31日以内出荷
    照光式プッシュボタン、Φ22mmパネルカットアウト、丸型オペレーター、保持形、1接点、ピュアホワイトカラー
    形状【オペレーター】丸形接点構成1a取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸型オペレーター、モーメンタリ、DPDT接点、純白色
    形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    31日以内出荷
    照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸型操作部、モーメンタリー、1接点(NO)、純白色
    形状【オペレーター】丸形接点構成1a取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    31日以内出荷
    照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、右方向スプリングリターン、1NO-1NC接点、純白色
    形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴22動作モード右リターン照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    5,398税込5,938
    1個
    31日以内出荷
    照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、延長オペレーター、保持形、1NO-1NC接点、純白色
    形状【オペレーター】突形接点構成1a-1b取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    31日以内出荷
    パイロットライト、Φ22パネルカットアウト、スクエアフラッシュマーキングタイプオペレーター、ピュアホワイトカラー
    形状【オペレーター】角平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    31日以内出荷
    照光式2位置セレクタースイッチ、Φ30mmパネル切欠き、保持形、1NO-1NC接点、純白色
    形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴30動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    31日以内出荷
    パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、丸型オペレーター、純白色
    形状【オペレーター】丸形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    31日以内出荷
    照光式3ポジションセレクタースイッチ、Φ22mmパネル切り欠き、右方向からのスプリングリターン、2NO接点、純白色
    形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード右リターン照光色ピュアホワイト(PW)
  • Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ IDEC(和泉電気)

    Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ

    IDEC(和泉電気)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    FAセンサ形状のミリ波レーダ。Bluetooth接続で設定変更が容易。アプリケーションソフトで動作状況を確認。FA関係、車両関係などさまざまな現場に
    仕様【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A付属品取付ねじ・ナット(各2個)材質【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET品名マルチユース ミリ波レーダセンサ保護構造IP67(IEC 60529準拠)定格電圧【NPN/PNP】最大DC30V耐電圧AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)使用温度(℃)-20~+55C(氷結しないこと)-20~+60C(LED表示OFF時)消費電力1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)接続方法1mバラ線(むき線加工済)分解能最小1mm(高分解能検出モード使用時)周波数【Bluetooth】2.4GHz保存温度(℃)-25~+70(氷結しないこと)材質(ハウジング)PBT検知範囲【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料材質(ケーブル)PVC負荷抵抗【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護応答速度最短15ms検知方式パルスコヒーレントレーダ耐衝撃(m/s2)500(耐久回数_3軸方向に各3回)アナログ電圧出力0~10V動作周波数(GHz)【レーダ】60漏れ電流(μA)【NPN/PNP】~100(DC30V)通信速度【IO-Link】38,400bps(COM2)負荷電流(mA)【NPN/PNP】~100消費電流100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)電圧降下(V)【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)Bluetooth5.2 Class1.5通信距離(m)~10サイクルタイム【IO-Link】4msecアナログ電流出力4~20mA供給電圧(V)DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)相対湿度(%RH)35~95(結露しないこと)耐振動(Hz)10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)
  • ES3M形 本質安全防爆構造 無線振動センサ IDEC(和泉電気)

    ES3M形 本質安全防爆構造 無線振動センサ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1箱(2個)
    42日以内出荷
    カンタン設置:小型、配線工事不要、磁石で固定。予知保全:機器の故障前の予兆を計測。ひとつのセンサで振動・温度を同時に測定可能。無線:障害物に強い920MHz特定小電力通信でデータを送信。長寿命:専用電池で約5年間交換不要(*1)。通信距離300m(*2-*4)。ワイヤレスかつ通信距離が長いため、離れた場所から状態監視でき、危険場所のデータも安全に収集可能。水素、アセチレンにも対応。防爆性能:Ex ic IIC T4 Gc。監視ソフトウェア(無償)をご用意。想定対象設備:モータ(フィルム巻取りなど)、コンプレッサ、ポ ンプ、ファン、ブロア、ベルトコンベヤなどの回転体
  • 出力端子用コネクタ IDEC(和泉電気)

    出力端子用コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    交換用アナログケーブル。長さ:1m
  • 入力端子用コネクタ IDEC(和泉電気)

    入力端子用コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    交換用アナログケーブル。長さ:1m
  • BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1箱(20個)
    14日以内出荷
    本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)。電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)。大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)。JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    22日以内出荷から25日以内出荷
    本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。低速、中速、高速特性完備。豊富な定格電流と内部回路。補助接点付、イナーシャディレー付有り。開閉寿命は20000回以上。流体電磁引外し方式。トリップフリー構造。衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷から30日以内出荷
    耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+60(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し形)定格遮断容量(A)AC250V 50/60Hz 750A PC1(UL定格_1000A)、DC50V・500A PC1機械的寿命20000回以上(6回/分)電気的寿命10000回以上(6回/分)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷から25日以内出荷
  • HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    電源コネクタ端子台、プッシュインタイプ
  • EX1R形表示器(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EX1R形表示器(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    239,800税込263,780
    1個
    50日以内出荷
    明るく見やすい高輝度LED採用の表示器ボックス。アルミニウム合金鋳物の採用で軽量化。保護構造IP65(IEC60529)。IEC規格に適合した改正技術的基準(平成9年2月施行)に適合。石油貯蔵所、重量計測所などあらゆるシーンで活躍
  • SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガー IDEC(和泉電気)

    SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガー

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1個
    22日以内出荷
  • EW2A Series SWD 125 IDEC(和泉電気)

    EW2A Series SWD 125

    IDEC(和泉電気)
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。
    用途モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMRその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V車輪径(Φmm)125高さ(mm)124最大トルク(N・m)37定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safetyコード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリーなし安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/PleタイヤタイプPU 80 sh.A垂直負荷重(kg)250最大推進力(N[kgf])600[61.2]コネクタI/O、DC 24V、CAN、USB入出力【モーター】x2 安全入力 STO/SBC走行速度(km/h)~3.2エンコーダ種類406 ppr SIL2/PLdIP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)
  • EW1A Series AWD 160 IDEC(和泉電気)

    EW1A Series AWD 160

    IDEC(和泉電気)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    インホイール構造・省配線により簡単に台車を電動アシスト化。電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
    用途ケータリング用台車、搬送用椅子およびベッド、病院用搬送装置その他【ギアボックス】2段ヘリカルギアブレーキ【外部ブレーキ】NO電圧DC 24V車輪径(Φmm)158高さ(mm)173最大トルク(N・m)22定格出力130 W(S1)コード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリなし、ニッケル水素電池タイヤタイプPU 70 sh.A, Flat profile、帯電防止ホイール垂直負荷重(kg)50(最大5km/h)最大推進力(N[kgf])270[27.5]平均速度(km/h)【モーター】0~5、【モーター】0~5IP等級【IPインデックス】IP66
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    66日以内出荷
    2NO-2NC 12VDC。高速応答時間 8ms
    極数6端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式接点最大許容電流(A)6
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    66日以内出荷
    5NO-1NC 48VDC LEDインジケーター。高速応答時間 8ms
    タイプ動作表示LED付極数6定格電圧DC 48V接点構成5a-1b、シングル接点端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式表示灯あり接点最大許容電流(A)6
  • RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)
    869税込956
    1個
    62日以内出荷
    容量3Aのミニチュアリレー
    極数2接点構成2c、シングル接点接点最大許容電流(A)3
  • RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    4日以内出荷から50日以内出荷
    1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    50日以内出荷
    高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    449税込494
    1箱(10個)ほか
    62日以内出荷
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    66日以内出荷
    6mm SPDT 18VAC/DC スクリュータイプ。6A 接点
    タイプ6A定格電圧AC/DC 18V接点構成SPDT端子形状ねじ端子使用温度(℃)-40~+70接点材質AgNi(Au)接点最大許容電流(A)6
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    66日以内出荷
    6mm SPDT 18VDC スクリュータイプ。6A 接点
    タイプ6A定格電圧AC/DC 18V接点構成SPDT端子形状ねじ端子使用温度(℃)-40~+70接点材質AgNi(Au)接点最大許容電流(A)6
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    66日以内出荷
    押ねじタイプと、スプリングクランプタイプの2タイプを用意。リリースレバーにマーキングプレートが取付け可能。DINレールからの高さ70mm、スリムな幅約6mm。配線作業とメンテナンス作業を効率化動作表示LEDを標準搭載。リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバー方式を採用。6Aの高接点許容電流で各種負荷に対応可能。リレーは高接触信頼性を発揮する金メッキ接点採用
    接点構成SPDT端子形状ねじ端子
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    安全性接点の動作状況が確認できる5つ窓のメカニカルインジケータ付の機種も用意。コイルに印加することなく回路チェックができ、ACコイル(オレンジ色)とDCコイル(緑色)の識別が可能なラッチングレバー有の機種も用意。標準装備の動作表示LEDには双方向極性高輝度LEDを採用(ソルダ端子タイプ)。環境対策RoHS指令対応機種あり。EU指令2002/95/ECに基づいて対応しています。[特定物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE]。高信頼性接点回路からリード線をなくしたシンプル構造により、高信頼性を実現。使いやすさ識別に有効なマーキングプレートを標準装備(別売のアクセサリで5色の色違いを用意)微小負荷から最大定格まで幅広い電流範囲をカバー
    タイプCR回路付極数4定格電圧DC 200/220V接点構成4c、シングル接点端子形状はんだづけ端子接点最大許容電流(A)6