カテゴリ

  • 縫製用品(79)
  • 機構部品(16)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業服(8)
  • 塗料(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,729)
  • エレコム(43)
  • 京セラ(21)
  • アイリスチトセ(17)
  • NASTA(ナスタ)(16)
  • TRUSCO(13)
  • b.ring(11)
  • ミドリ安全(10)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(10)
  • コクヨ(9)
  • ナカバヤシ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 大阪魂(9)
  • POSH Faith(8)
  • ELPA(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • 不二貿易(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbk」の検索結果

123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージースナップボタン NBK

    イージースナップボタン

    NBK(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    針・糸・工具が不要、簡単に取り付けることのできるイージースナップボタンです。 目打ちなどで生地に穴を開けパーツをはめ込むだけで付けることができるので専用工具も要らず、金属アレルギーの方にもオススメです。 カラーも豊富に揃っていますのでお子様のお洋服やバッグ、ポーチなど幅広いシーンに活躍してくれるアイテムです。
    材質ポリアセタール寸法(Φmm)13適合厚さ(mm)生地/0.8~1.6
  • ネジ式Dカン NBK

    ネジ式Dカン

    NBK
    ¥899税込¥989
    1袋(2.4cm×3cm)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金 (ネジ:鉄)
  • ラインストーン(ボンド接着) NBK

    ラインストーン(ボンド接着)

    NBK
    ¥269~税込¥296~
    1袋(24個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプボンド接着
  • 熱接着両面テープ NBK

    熱接着両面テープ

    NBK
    ¥659税込¥725
    1巻
    当日出荷
    型崩れ防止、仮止め、保形、補強等、幅広く活用出来ます。自分の好きな大きさにハサミでカットでき簡単にアイロン接着できます。アップリケの取り付けや裾上げ、仮止めに使用できます。
    寸法(幅Wmm×長さLm)15×25
  • 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK

    防振マウント(フット型・減衰バネ)

    NBK
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
    低い周波数帯の振動対策が可能。防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)。既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。
    材質[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材質量(kg)1寸法A(mm)146寸法D(mm)68寸法E(mm)15表面処理アルマイト処理寸法B(mm)136寸法C(mm)48.5~51.5 ※使用高さ固有振動数(Hz)5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)7
  • レベリングブロックB型 NBK

    レベリングブロックB型

    NBK
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
    取付が簡単である。アンカーボルトと併用できるので安定した水平が得られる。廉価です。プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。
    寸法N(mm)9°RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックAN型 NBK

    レベリングブロックAN型

    NBK
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    5日以内出荷
    A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置できます。アングル台への設置に便利です。機能・機構・能力は、A型と同じです。
    寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックA型 NBK

    レベリングブロックA型

    NBK
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    材質(本体)FC200表面処理カチオン電着塗装寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンプッシュシャツボタン NBK

    ワンプッシュシャツボタン

    NBK
    ¥159税込¥175
    1袋(4セット)
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール寸法(mm)直径11×ピン長4
  • レベリングブロックTU型 NBK

    レベリングブロックTU型

    NBK
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。アンカーボルトによる固定もできます。調整ネジに細目ネジを使用しているので微調整が可能です。上、下面及び擢動面は塗装をしてありません。立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。
    質量(kg)5.25高さ(mm)65.5~68寸法L(mm)71寸法H(mm)40寸法A(mm)164許容荷重(kN)15寸法F(mm)58寸法D(mm)2.5寸法E(mm)79寸法B(mm)90寸法C(mm)65.5揚程2.5寸法M(mm)Φ27寸法N(mm)52寸法O(mm)7°13´寸法I(mm)24寸法G(mm)62寸法K(mm)14.3レベル調整量(mm)0.19寸法J(細目)M16×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックAP型 NBK

    レベリングブロックAP型

    NBK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    横向き・逆さまでの使用もできます。天面のタップ穴にアタッチメントを取り付け、点接触の調整もできます。切削加工時のワークの芯出し・ビビリ防止用にも使用可能です。
    質量(kg)1.5高さ(mm)50~54寸法L(mm)29寸法H(mm)20寸法A(mm)129許容荷重(kN)3.5寸法F(mm)35寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)63.6寸法C(mm)50揚程4寸法M(mm)75寸法N(mm)53寸法O(mm)35寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)7寸法R(mm)2.3レベル調整量(mm)0.32寸法P(並目)M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックG型 NBK

    レベリングブロックG型

    NBK
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    精度が良い。精度調整後アンカーボルトで固定できる。大型機械、大型定盤に最適です。大物工作物の芯出しにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックA型 NBK

    レベリングブロックA型

    NBK
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    仕様1回転当たりのレベル調整量:0.32質量(kg)3.3ストローク(揚程)4寸法L(mm)30寸法H(mm)29寸法A(mm)129許容荷重(kN)7寸法F(mm)62寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)95寸法C(mm)66最高高さ(mm)70寸法P(mm)15寸法M(mm)69寸法N(mm)30寸法O(mm)69寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)10°26´最低高さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックT型 NBK

    レベリングブロックT型

    NBK
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
    総高さを極限まで低くしてあり、安定性抜群です。横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に対する変位も極小です。アンカーボルトによる固定もできます。五面加工機・大型研削盤・各種専用機・大型印刷機械・測定機械等に最適です。
    寸法O(mm)5°30´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックU型 NBK

    レベリングブロックU型

    NBK
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    スイベルパッドにより、設置面の傾斜をカバーします。球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあり、調芯しやすく、また荷重に対する変位量が極少です。横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。アンカーボルトによる固定もできます。立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックC型 NBK

    レベリングブロックC型

    NBK
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    寸法T(mm)10゜26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックNU型 NBK

    レベリングブロックNU型

    NBK
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    球面受板により、設置面の傾斜をカバーします。球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあります。球面受板および天板は、破損しにくいダクタイル鋳鉄製です。揚程(調整量)はこのクラス最高の10mmに設計してあります。スラストニードルベアリングおよび特殊ワッシャーを採用し、100kNの荷重の操作が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックH型 NBK

    レベリングブロックH型

    NBK
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    精度が良い。アンカーボルトで固定できる。大型フライス盤、ターニング盤、中ぐり盤、プレナー等大型機械に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コットンフリル巾着ポーチ NBK

    コットンフリル巾着ポーチ

    NBK
    ¥229~税込¥252~
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルで使いやすい巾着ポーチです。なんでも合わせやすいキナリの巾着なのでリボンやフリルで装飾、消しゴムはんこでスタンプなどアレンジも自由です。
    材質コットン
  • コットンポーチ 巾着 NBK

    コットンポーチ 巾着

    NBK
    ¥309~税込¥340~
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ド定番の巾着!携帯に便利な巾着タイプ。お弁当や小物入れに最適です。身近な小物だからこそ、自分らしくペイントやアレンジを! ペインティングした小物が、温かくいつも側で見守っていてくれるはずです。
    材質コットン
  • 強力ホックボタン NBK

    強力ホックボタン

    NBK
    ¥649~税込¥714~
    1袋(6組)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    受け口がバネ付きなので、軽い力で着脱可能です。小物やレザークラフトにどうぞ。
    材質鉄
  • 銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 丸 NBK

    銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 丸

    NBK
    ¥799税込¥879
    1袋
    3日以内出荷
    アンティークなデザインのブローチ台。作品の雰囲気がおしゃれに仕上がります。形:丸大サイズ:Φ53mm裏面:ピン付き/表面:銅板付き1個入り素材:真ちゅう / カラー:AG.AS
    仕様裏面:ピン付き/表面:銅板付き入数1サイズ(Φmm)53
  • キャンバスボトルバッグ NBK

    キャンバスボトルバッグ

    NBK
    ¥429~税込¥472~
    1袋ほか
    3日以内出荷
    (。本体サイズ:H33cm ×W18cm ×D9cm)大きいボトルが入るワンショルダータイプのボトルバッグ。ギフトバッグとしてもご使用いただけます。無地のシンプルなバッグなので、ペイントやステンシル、スタンプでオリジナルバッグを作る為の素材としても使用できます。
    仕様CO2排出権取得対象商品材質無漂白コットン
  • 銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 だ円 NBK

    銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 だ円

    NBK
    ¥789税込¥868
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アンティークなデザインのブローチ台。作品の雰囲気がおしゃれに仕上がります。形:だ円大サイズ:W50×H55mm裏面:ピン付き/表面:銅板付き1個入り素材:真ちゅう / カラー:AG.AS
    仕様裏面:ピン付き/表面:銅板付き寸法(幅W×高さH)(mm)50×55入数1
  • 銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 だ円 NBK

    銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 だ円

    NBK
    ¥599税込¥659
    1袋
    3日以内出荷
    アンティークなデザインのブローチ台。作品の雰囲気がおしゃれに仕上がります。形:だ円小サイズ:W41×H50mm裏面:ピン付き/表面:銅板付き1個入り素材:真ちゅう / カラー:AG.AS
    仕様裏面:ピン付き/表面:銅板付き寸法(幅W×高さH)(mm)41×50入数1
  • ジュートスクエアトートバッグ NBK

    ジュートスクエアトートバッグ

    NBK
    ¥459~税込¥505~
    1個
    3日以内出荷
    ざっくりとした素材感が魅力。バッグだけでなく、家の収納グッズとしてもインテリアに馴染みます。カジュアルファッションに合うロープのような柔らかいハンドル。ジュートは黄麻を原料としたナチュラルな生地です。黄麻は成長も早く、また光合成も盛んに行う為注目のエコ素材です。
    材質植物繊維(ジュート)、他、裏生地ポリプロピレン加工
  • ポリウレタンサテンニス NBK

    ポリウレタンサテンニス

    NBK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    水性で非常に強い表面になります。適度な光沢感を出します。
    適合自然発火:該当なし容量(mL)237危険物の類別非危険物
  • テキスチャーペイスト NBK

    テキスチャーペイスト

    NBK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    筆やはけでも塗れる柔らかな半透明のモデリング剤です。ペイントと混ぜて凹凸のあるテクスチュアを出したり、木製品の小さな穴や傷を修復するときにも使えます。
    適合自然発火:該当なし容量(mL)325危険物の類別非危険物
  • 銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 丸型 NBK

    銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 丸型

    NBK
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    3日以内出荷
    アンティークなデザインのブローチ台。アルミ素材なので軽く、作品の雰囲気はおしゃれに仕上がります。形:丸小サイズ:Φ45mm裏面:ピン付き/表面:銅板付き5個入り素材:アルミ / カラー:G.S
    仕様裏面:ピン付き/表面:銅板付き入数5サイズ(Φmm)45
  • からふる木玉 NBK

    からふる木玉

    NBK
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(8個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質木寸法(cm)1.5
  • スタッズ ピラミッド NBK

    スタッズ ピラミッド

    NBK
    ¥499~税込¥549~
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定番のスタッズに輝くクリスタルゴールドが新登場! 簡単にたくさん取り付けて自分の作品を流行のデザインにアップデート!
    材質真鍮
  • ツメ式スタッズ 星 NBK

    ツメ式スタッズ 星

    NBK
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    背面の爪を布に差し込み、折り曲げて装着するタイプのスタッズです。トンカチでスタッズを布に打ち、ペンチで爪部分を曲げるだけで完成。ベルトなどのレザークラフト、ポーチやスニーカー、デニムやシャツの襟などリメイクにもどうぞ。
    材質真鍮本体寸法(mm)8
  • ツメ式ハトメ 正方形 NBK

    ツメ式ハトメ 正方形

    NBK
    ¥599~税込¥659~
    1袋(2組)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    このハトメはペンチでツメを折り曲げるだけで、簡単に取り付けられます。
  • ジュートスクエアトートバッグ NBK

    ジュートスクエアトートバッグ

    NBK
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    ざっくりとした素材感が魅力。バッグだけでなく、家の収納グッズとしてもインテリアに馴染みます。カジュアルファッションに合うロープのような柔らかいハンドル。ジュートは黄麻を原料としたナチュラルな生地です。黄麻は成長も早く、また光合成も盛んに行う為注目のエコ素材です。A4サイズトートバッグ用途やお好みでお選びいただけるタテ型・ヨコ型の2タイプでご用意いたしました。A4サイズ書類や500mlペットボトルなど荷物をしっかりといれることができるサイズ感です。ハンドルは肩掛けができる便利な長さで、お出かけやお買い物バッグとしてもぴったりです。アパレルショップのノベルティや購入特典、食料品店の販促品など天然素材を生かして幅広くご提案していただけます。
    材質植物繊維(ジュート)、他、裏生地ポリプロピレン加工サイズML容量(L)約14寸法(cm)36×31×13
  • ニューストレッチ接着芯地 超薄手用 NBK

    ニューストレッチ接着芯地 超薄手用

    NBK
    ¥599税込¥659
    1枚
    3日以内出荷
    【特徴】・幅広い薄手の生地に対応する万能タイプ・樹脂(接着剤)が生地にしっかり接着するためヨレやズレが起きにくい【接着時の注意】・伸縮素材のため、アイロンは上から押しあてるようにし、決してずらしたり滑らせたりしないでください。・隙間があかないように当ててください。・接着温度は素材に合った温度を守ってください。・アイロン接着後は冷めてから(接着剤が固まってから)布を動かしましょう。サイズ/112cm×1m 1枚入適応素材/ジョーゼット・ローンなど接着方法/温度:中温(130~150℃)・時間:約10~15秒素材/ポリエステル100%
    素材素材:ポリエステル100%入数1
  • フラットニットファスナー用 スラス NBK

    フラットニットファスナー用 スラス

    NBK
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    フラットニットファスナー用スラスです。
    寸法(mm)8×22、5×16(巾×全長、引手)素材素材:亜鉛合金入数10
  • ツメ式ハトメ ドロップ NBK

    ツメ式ハトメ ドロップ

    NBK
    ¥359~税込¥395~
    1袋(2組)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    打ち具などの道具が要らない♪女性でも簡単に付けられるツメ式ハトメです。生地を挟み、爪を折り曲げるだけで簡単に取り付けることができます◎ロープ持ち手など、バッグ制作におすすめです。
    材質鉄内径(Φmm)20寸法(Φmm)40
  • ツメ式スタッズ ピラミッド NBK

    ツメ式スタッズ ピラミッド

    NBK
    ¥459~税込¥505~
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    背面の爪を布に差し込み、折り曲げて装着するタイプのスタッズです。トンカチでスタッズを布に打ち、ペンチで爪部分を曲げるだけで完成。ベルトなどのレザークラフト、ポーチやスニーカー、デニムやシャツの襟などリメイクにもどうぞ。
    材質真鍮
  • オールパーパスシーラー NBK

    オールパーパスシーラー

    NBK
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    木やブリキ・ガラス・陶器などの絵の具の定着を良くします。木には水と同量を。絵の具と同量を混ぜればシールと下塗りが一度でOK!
    適合自然発火:該当なし容量(mL)237危険物の類別非危険物
  • コットンコンビニ袋 NBK

    コットンコンビニ袋

    NBK
    ¥409税込¥450
    1袋
    3日以内出荷
    (。サイズ/本体:H30×W26cm マチ20cm、持ち手:35cm)コンパクトに折りたためるマジックテープ付き&大きなマチ付きのコットンバッグです。シンプルなコットンバッグなので刺繍やリボン・レース、アイロン転写シールなどでアレンジするのもおすすめです♪
    仕様CO2排出権取得対象商品材質コットン